Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Découvrir l'ESHOP Centres de coût

Découvrez la fonctionnalité de l'Eshop et de l'App : Les centres de coût

La mise en place des centres de coût permet aux entreprises de choisir l’entité à laquelle elle souhaite imputer la facture d’une commande.

Il peut s’agir d’un site géographique en particulier, d’un service, ….

Lors de la validation de la commande l’acheteur précisera ce code que le comptable retrouvera sur sa facture.

C’est avec l’aide de notre client et de notre hotline que cette fonctionnalité pourra se mettre en place : n’hésitez pas à contacter cette dernière.

Les avantages

Flexibilité

Flexibilité : possibilité d’ajouter, modifier ou supprimer un centre de coût à tout moment

Gestion optimisée

Gestion optimisée : restez maître de vos factures en choisissant le bon centre de coût

Personnalisation

Personnalisation : Nom des centres de coût, paramétrage : une solution sur-mesure !

Et sur l’app ?

Il est également possible de sélectionner les centres de coût pour vos commandes sur l’application mobile ! La méthode est la même que sur notre eshop : lors de la finalisation de votre commande, sélectionnez le centre de coût souhaité dans l’encart réservé à cette indication.

Besoin d’aide ?

Contactez l'eshop de 8h à 12h30 et 13h30 à 17h30 hors week-end et jours fériés. Nos conseillers de la hotline sont disponibles via chat ou par téléphone et répondent à toutes les questions liées à l’Eshop et peuvent également vous accompagner dans l’utilisation de ses fonctionnalités.

Hotline Wurth France

Si vous souhaitez plus d’information sur la hotline de l’Eshop, venez découvrir leur page dédiée sur le site !

Vous n’avez pas encore de compte Eshop ?

Rejoignez-nous et ayez accès à plus de 100 000 références
24h/24 – 7j/7 en quelques clics !

Je m'inscris