Mèche à bois de précision HSC Pour bois dur, bois et plastiques
Foret métal de précision HSCo pour bois
FORET A BOIS HSCO Ø4
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pointe de centrage rectifiée avec précision avec deux tarauds ébaucheurs
Centrage optimal pour une excellente qualité de perçage
Géométrie de goujure spéciale et double listel
Evacuation optimale des copeaux et stabilité exceptionnelle lors du perçage
Fabriqué selon des tolérances de production extrêmement faibles avec une surface de grande précision et une qualité de profil exceptionnelle
Perçage plus précis
Arêtes de coupe trempées très aiguisées
Perçage rapide et propre
Double listel
- Empêche tout écart de diamètre (aucun perçage décentré)
- Excellente stabilité du foret
Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® en bronze
Fiches de données de sécurité(X)
Bois tropicaux comme le bangkirai, bois durs, bois tendres, panneaux de fibres, panneaux de fibres recouverts de plastique, stratifiés, plastiques souples, plastiques durs.
Diamètre (Ø) | 4 mm |
Longueur | 75 mm |
Longueur utile | 43 mm |
Matière de coupe | HSCo |
Diamètre de la tige | 4 mm |
Diamètre de l'alésage | Bois tendre | Bois dur | Panneaux en bois aggloméré | Resopal | Plastiques |
3 mm | 3 800 tr/min | 2 850 tr/min | 2 500 tr/min | 2 100 tr/min | 2 300 tr/min |
4 mm | 2 900 tr/min | 2 150 tr/min | 1 850 tr/min | 1 600 tr/min | 1 750 tr/min |
5 mm | 2 350 tr/min | 1 700 tr/min | 1 500 tr/min | 1 300 tr/min | 1 400 tr/min |
6 mm | 1 950 tr/min | 1 450 tr/min | 1 250 tr/min | 1 100 tr/min | 1 170 tr/min |
7 mm | 1 650 tr/min | 1 250 tr/min | 1 100 tr/min | 900 tr/min | 1 000 tr/min |
8 mm | 1 450 tr/min | 1 050 tr/min | 950 tr/min | 800 tr/min | 880 tr/min |
9 mm | 1 300 tr/min | 950 tr/min | 850 tr/min | 700 tr/min | 780 tr/min |
10 mm | 1 160 tr/min | 850 tr/min | 750 tr/min | 650 tr/min | 700 tr/min |
11 mm | 1 050 tr/min | 780 tr/min | 680 tr/min | 580 tr/min | 650 tr/min |
12 mm | 970 tr/min | 700 tr/min | 620 tr/min | 530 tr/min | 580 tr/min |
14 mm | 830 tr/min | 600 tr/min | 530 tr/min | 450 tr/min | 500 tr/min |
16 mm | 730 tr/min | 550 tr/min | 470 tr/min | 400 tr/min | 440 tr/min |
18 mm | 650 tr/min | 480 tr/min | 420 tr/min | 50 tr/min | 400 tr/min |
20 mm | 580 tr/min | 430 tr/min | 370 tr/min | 320 tr/min | 350 tr/min |