Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret métal HSCO DIN 338 type RN

Foret métal HSCo DIN338 typeRN
MECHE-DIN338-HSCO-D4,0

Art. N° 062640

EAN 4011231524391

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Foret métal HSCO DIN 338 type RN

Art. N° 062640
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
Le foret pour le perçage dans l'acier inoxydable et les aciers coulés. Convient également pour des applications très générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.

Caractéristiques techniques


  • Angle de la pointe 130°

  • Pointe fractionnée de forme C

  • Pour des profondeurs de perçage jusqu'à environ 5x diamètre

  • 5 % cobalt


Emballage du produit fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable

Indication

Le diamètre de la queue du foret est passé de 13,0 mm à 12,7 mm.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour type de machine

Visseuses sans fil, Perceuse, Perceuse sur socle

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Acier inoxydable

Qualité

ZEBRA-Premium

Profondeur de perçage/standard

DIN 338 / 5xD

Diamètre (Ø)

4,00 mm

Longueur (l1)

75 mm

Longueur de goujure (l2)

43 mm

Diamètre de la tige

4 mm

Forme de tige

Cylindrique

Finition

Brut

Matière de coupe

HSCo

Angle de pointe

130 Degré

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

3 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points) ( )

3 of 4 points

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

3 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

3 sur 4points

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

3 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

3 of 4 points

Convient pour centre de fraisage perçage (système de points)

2 of 4 points

Centrage automatique

Oui

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1200 N/mm²