Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - FORETS MFD SPEED Ø8 Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - FORETS MFD SPEED Ø8 Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - FORETS MFD SPEED Ø8 Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - FORETS MFD SPEED Ø8 Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - FORETS MFD SPEED Ø8
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/AQDhfMNG5l4

Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - FORETS MFD SPEED Ø8 - 1
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - FORETS MFD SPEED Ø8 - 2
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - FORETS MFD SPEED Ø8 - 3
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - FORETS MFD SPEED Ø8 - 4
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - FORETS MFD SPEED Ø8 - 5

Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed

FORETS MFD SPEED Ø8

Art. N° 0626930800

EAN 4056807135533

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed

Art. N° 0626930800

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Foret pour le perçage précis dans presque tous les matériaux,
y compris l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze, le plastique).

Jusqu'à 50 % plus rapide que les forets hélicoïdaux classiques avec appointissage


Géométrie Speed



Centrage optimal même lors du travail sur des surfaces incurvées


Angle de pointe de 135° et amincissement transversal optimisé de l'âme



Faible friction et évacuation rapide des copeaux


Hélice exclusive Vario



Queue à 3 méplats (à partir d'un dia. 4 mm) :


  • Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protège le mandrin contre les dommages

  • Efforts minimes pour desserrer et serrer le mandrin


Disponible exclusivement chez Würth



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Foret spécialement conçue pour différentes utilisations avec des perceuses à main

Convient pour type de machine

Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Aluminium

Qualité

ZEBRA-Premium

Profondeur de perçage/standard

338 / 5xD

Diamètre (Ø)

8,0 mm

Longueur (l1)

117 mm

Longueur de goujure (l2)

75 mm

Diamètre de la tige

8,0 mm

Forme de tige

Tige 3-faces

Finition

Amélioré

Matière de coupe

HSCo

Angle de pointe

135 Degré

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points) ( )

3 of 4 points

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

4 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

4 sur 4points

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

4 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

4 of 4 points

Centrage automatique

Oui

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1200 N/mm²

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Acier ressort, Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique, Aciers de trempe alliés, Alliages de titane, Alliages d'aluminium, Aluminium, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages d'aluminium corroyé

Valeurs de coupe
Pour les diamètres de 1,0-2,5
Type de matériau Résistance à la traction à partir du dia. 1,0 à partir du dia. 2,0 à partir du dia. 2,5
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 1 000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Aciers trempés, revenus et alliés ≤ 1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Aciers à outils ≤ 1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Aciers inoxydables
Aciers inoxydables ≤ 1 200 N/mm² 10 14 3183 4456 0,012 1592 2228 0,032 1273 1783 0,040
Titane ≤ 850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,025 764 1273 0,032
Métaux moulés
Fonte ≤ 850 N/mm² 30 35 9549 11141 0,018 4775 5570 0,063 3820 4456 0,080
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 850 N/mm² 26 30 8276 9549 0,018 4138 4775 0,063 3310 3820 0,080
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 12732 19099 0,018 6366 9549 0,063 5093 7639 0,080
Plastiques ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance [mm/r]
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les valeurs de coupe indiquées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Pour les diamètres de 12,5-16,0
Type de matériau Résistance à la traction à partir du dia. 12,5 à partir du dia. 16,0
vc n f n f
de à de à de à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 1 000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200
Aciers trempés, revenus et alliés ≤ 1 200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Aciers à outils ≤ 1 200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Aciers inoxydables
Aciers inoxydables ≤ 1 200 N/mm² 10 14 255 357 0,125 199 279 0,160
Titane ≤ 850 N/mm² 6 10 153 255 0,100 119 199 0,125
Métaux moulés
Fonte ≤ 850 N/mm² 30 35 764 891 0,250 597 696 0,315
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 850 N/mm² 26 30 662 764 0,250 517 597 0,315
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 1019 1528 0,250 796 1194 0,315
Plastiques ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250
Pour les diamètres de 6,3-10,0
Type de matériau Résistance à la traction à partir du dia. 6,3 à partir du dia. 8,0 à partir du dia. 10,0
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 1 000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Aciers trempés, revenus et alliés ≤ 1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Aciers à outils ≤ 1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Aciers inoxydables
Aciers inoxydables ≤ 1 200 N/mm² 10 14 505 707 0,080 398 557 0,100 318 446 0,125
Titane ≤ 850 N/mm² 6 10 303 505 0,063 239 398 0,100 191 318 0,100
Métaux moulés
Fonte ≤ 850 N/mm² 30 35 1516 1768 0,160 1194 1393 0,080 955 1114 0,250
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 850 N/mm² 26 30 1314 1516 0,160 1035 1194 0,080 828 955 0,250
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 2021 3032 0,160 1592 2387 0,200 1273 1910 0,250
Plastiques ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Pour les diamètres de 3,15-5,0
Type de matériau Résistance à la traction à partir du dia. 3,15 à partir du dia. 4,0 à partir du dia. 5,0
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 1 000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Aciers trempés, revenus et alliés ≤ 1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Aciers à outils ≤ 1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Aciers inoxydables
Aciers inoxydables ≤ 1 200 N/mm² 10 14 1011 1415 0,050 796 1114 0,063 637 891 0,063
Titane ≤ 850 N/mm² 6 10 606 1011 0,040 477 796 0,050 382 637 0,050
Métaux moulés
Fonte ≤ 850 N/mm² 30 35 3032 3537 0,100 2387 2785 0,125 1910 2228 0,125
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 850 N/mm² 26 30 2627 3032 0,100 2069 2387 0,125 1655 1910 0,125
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 4042 6063 0,100 3183 4775 0,125 2546 3820 0,125
Plastiques ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 1273 1910 0,100
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques