Foret multi-matériaux MFD-S, tige 3 faces
Foret multi-matériaux MFD-S, queue à 3 faces
ZEBRA



Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Arêtes de coupe en carbure de tungstène ultra-aiguisées, avec meulage spécial au diamant de tous les côtés
- Permet de percer des trous propres et précis, même à travers différents matériaux, dans le même trou.
- Parfaitement adapté à une utilisation universelle
- Ne casse pas les briques creuses
- Perçage précis
- Excellents résultats de perçage dans le métal
Evacuation exceptionnelle de la poussière de perçage
- Traitement de surface spécial
- Profil à quatre étages breveté
Tige 3 faces
- Aucun patinage dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus confortable
- Transmission des forces optimale
- Protection du mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Testé PGM
Adapté au perçage de trous destinés à l'utilisation de chevilles soumises à homologation.
Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage rotatif uniquement.
- Perçage rotatif dans les carreaux, les briques pleines, les tuiles, les briques creuses, la pierre, le marbre, le bois, le plastique, le métal, etc.
- Pose de fenêtres, perçage de coffrages et de briques creuses sans les casser pour un ancrage solide, etc.
Diamètre (Ø) | 5 mm |
Longueur | 85 mm |
Longueur utile | 39 mm |
Diamètre de la tige | 5 mm |
Polyvalence (système de points) | 4 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) | 4 of 4 points |
Type d'emmanchement | Tige 3 faces |