Foret pour grès cérame à queue polygonale
Foret pour grès cérame, queue polygonale
ZEBRA


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Géométrie à plaquette carbure de tungstène spécialement conçue (meulage de précision multisurfaces)
- Perçage précis
- Perçage précis sans copeaux
Nouvelle tige polygonale
- Aucun patinage dans le mandrin
- Transmission de couple optimale
Indicateur de profondeur de perçage
L'anneau de couleur indique la profondeur de perçage idéale
Aucun refroidissement nécessaire
Perçage à sec
- Vitesse max. : Diamètre 5 mm (800 tr/min), diamètre 6 et 8 mm (600 tr/min), diamètre 10 et 12 mm (400 tr/min), diamètre 14 mm (200 tr/min)
- Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage rotatif uniquement !
- Pression de contact optimale : 35-45 kg
- Si la vitesse de perçage recommandée est respectée et que la pression de contact optimale est exercée, mais qu'aucun bruit de raclage n'est audible, cela signifie que le foret est au bout de sa longévité.
- Eviter d'exercer une forte pression de contact sur le foret lorsqu'il ne tourne pas → Risque de rupture !
- Pression de contact trop faible et/ou vitesse de perçage trop élevée → Usure prématurée !
- Eviter les mouvements d'inclinaison et de pivotement au cours du perçage → Risque de rupture !
- Nous recommandons de percer des trous d'essai (idéalement dans des matériaux de rebut des carreaux à percer)
- Si le foret de 14 mm de diamètre est utilisé, un préperçage doit être effectué à l'aide d'un foret supplémentaire (de 8 mm).
Perçage en rotation dans les carreaux en grès cérame, les carreaux, le verre (sauf verre de sécurité) et la porcelaine. Idéal pour les perceuses électriques et sans fil.
1. Commencer le perçage avec une pointe de précision en exerçant une légère pression
2. Mettre la perceuse sous tension
3. Exercer une pression de contact complète → Un bruit de raclage doit se faire entendre
4. Réduire la pression de contact lorsque le foret a entièrement pénétré dans le carreau
Diamètre (Ø) | 5 mm |
Longueur | 103 mm |
Diamètre de la tige | 10 mm |
Type d'emmanchement | Polygone |
Polyvalence (système de points) | 1 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 2 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) | 4 of 4 points |