Foret pour tunnel de béton Max
FORET-P/TUNNEL-BET-MAX-D65-L550-LU430MM
Art. N° 0638806555
EAN 4065746590433
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Résiste également aux chocs dans les renforts en fer
Géométrie de tête innovante
Forage ponctuel précis sans accrocher lors de l'impact contre des barres de renfort
- Foret à centrer à 3 arêtes de coupe
- Enrobage massif des plaques en carbure de tungstène
Perçage plus rapide même dans les matériaux renforcés
- Bague extérieure en 3 parties avec 6 dents en carbure de tungstène solidement intégrées
- Brise-bétons supplémentaires
- Géométrie des dents optimisée avec chanfreins de renfort
Vitesse de perçage accrue, élimination de la poussière améliorée et friction réduite
- 3 conduits de poussière de forage à grand volume avec gradient accru
- Diamètre externe rationalisé
Queue conique
- Transfert de charge optimisé
- Perçage régulier
Les armatures peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures.
Fiches de données de sécurité(X)
- Très polyvalent : Béton, béton armé, maçonnerie, roche, etc.
- Exemples d'applications possibles : Perçage traversant pour conduits de câbles, pour tuyaux de drainage, systèmes de climatisation et de ventilation, installation, etc.
Diamètre (Ø) | 65 mm |
Longueur | 550 mm |
Longueur utile | 430 mm |
Nombre d'arêtes de coupe | 6 PCS |
Vitesse de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Fluidité de fonctionnement (système de points) | 3 of 4 points |
Précision (système de points) | 3 of 4 points |
Résistance du renfort (système de points) | 3 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-max |