Harnais de sécurité Basic, type 2
HARNAIS ANTICHUTE 2 PTS ACCROCHE
Art. N° 0899032931
EAN 4058794454369
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Très agréable à porter
Utilisation de sangles de 44 mm de large
Rapide et facile à mettre et à enlever
Peut être passé au niveau des jambes et de la poitrine à l'aide des boucles d'ajustement
Témoins de chute
Homologué jusqu'à 140 kg
2 points d'ancrage : un à l'arrière, avec un grand anneau en D en aluminium, et un à l'avant, avec une boucle en œillet sur la poitrine, conformément à la norme EN 361
Fiches de données de sécurité(X)
Norme EN | 361 |
Capacité de charge max. | 140 kg |
Poids du produit (par pièce) | 980,000 g |