Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Jeu de bobine de cordeau de traçage avec chargeur

Bobine de cordeau de traçage avec cartouche
CORDEAU INJECTION DIRECTE 30M

Art. N° 0714707030

EAN 4045989390106

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Jeu de bobine de cordeau de traçage avec chargeur

Art. N° 0714707030

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Haute résistance (55 kg)



Chargeur intégré : le bidon de poudre de 400 g se visse directement dans le cordeau de traçage



Plus aucune perte de temps à constamment charger la poudre



Lignes plus claires et plus visibles



Contenu :


  • Bobine de cordeau de traçage

  • Bidon de poudre bleue de 400 g

  • Bidon de poudre bleue de 1 000 g
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

30 m

Pièces détachées pour ce produit:
Cordeau tressé coton

CORDEAU COTON TRESSE 43M DIAM 2MM

Fibre végétale
x 10 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques