Jonction mâle conique à barbe
Inox A4 jonction conique 9 1/4
Art. N° 5579009914
EAN 4045989591497
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Permet le raccordement de l'outillage pneumatique au tuyau d'air comprimé
- Jonction conique mâle adaptable sur un taraudage cylindrique
- Performances élevées en terme de pression et de température
- Utilisable avec les fluides alimentaires et chimiques compatibles avec les matériaux constituants les raccords
- Résistance mécanique
- Sans silicone
- Température d'utilisation : -110°C à +300°C
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisable en industrie agroalimentaire pour les aliments et les boissons, en chimie, pétrochimie et pharmaceutique, dans le domaine médical, l'imprimerie et le vide
Raccord pneumatique (A) | 1/4 pouce |
Diamètre de raccordement du tuyau | 9 mm |
Convient pour diamètre externe de flexible | 9 mm |
Surplat (SW) | 14mm |
Longueur (L) | 35,5 mm |
Matière | Acier inoxydable |