Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit chalumeau et gaz pour brasure forte

KIT CHALUMEAU ET GAZ POUR BRASURE FORTE

Art. N° 098490050

EAN 4045989773565

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Kit chalumeau et gaz pour brasure forte

Art. N° 098490050

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Kit complet pour tous les travaux de brasure tendre ou forte
  • Cartouche en aluminium

  • Mélange de gaz sous pression à 2 bars

  • Chaque cartouche contient 650 ml ou 400 g de gaz

  • Prêt à l'emploi : il suffit de visser la cartouche gaz sur le chalumeau

  • Complet : fourni avec un socle pour un maintien optimal de la cartouche pour une utilisation sans les mains

  • Longévité : près de 4 heures de travail non-stop avec les 2 cartouches de gaz
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pression de service

2 bar

Kit chalumeau et gaz pour brasure forte comprenant:
1 x
Chalumeau pour cartouche de gaz

PISTOLET POUR CARTOUCHE GAZ

Description: Chalumeau à allumage piézoélectrique pour la brasure tendre ou forte
Quantité: 1 x
2 x
Cartouche de Gaz Mapp

CARTOUCHE MAPP GAZ BRASURE FORTE

Description:
Poids net: 380 g
Cartouche pour brasure forte jusqu'à +2400°C
Quantité: 2 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques