Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gamme

Bornes de recharge pour véhicules électriques

Avec l'essor de la mobilité électrique, les infrastructures de recharge sont devenues essentielles. Nos bornes de recharge, alliant performance et fiabilité, répondent aux besoins variés du marché des véhicules électriques. D écouvrez les solutions de recharge performantes et adaptées proposées par Würth.
logo W-powerbox

Bornes ABB - TERRA AC

La gamme Terra AC est disponible de 7 kW à 22kW et fournit des solutions de recharge sur mesure, intelligentes et en réseau, pour toutes les entreprises et habitations
Pour toutes les bornes ABB - TERRA AC :
  • Connectivité étendue : équipées de RFID, WiFi, Ethernet, OCPP et compatibles Modbus
  • Applications mobiles : installateur et utilisateur
  • Sécurité renforcée : protection par défault à la terra de 30 m1 AC, 6mA DC avec une capacité de fonctionnement jusqu'à 2000 m d'altitude et entre - 35 °C et +50 °C
  • Installation flexible : montées au mur ou sur des piédestal
Borne de recharge robuste et flexible pour VE
  • Connectivité étendue pour intégration facile
  • Résiste aux surcharges et aux conditions extrêmes
Borne de recharge rapide 22kW, robuste et connectée.
  • Connectivité étendue: RFID, WiFi, Ethernet.
  • Fonctionne de -35°C à +50°C, IP54.
Borne de recharge 7kW/22kW, robuste et connectée.
  • Certifiée MID et écran intégré
  • Option SIM 45 m2m
Borne de recharge AC 22kW pour véhicules électriques.
  • Certifiée MID et écran intégré
  • Option SIM 45 m2m

Bornes I-CON

Pour les environnements privés et semi-public.
Les bornes de recharge I-CON, compactes et au design sophistiqué, sont parfaites pour les environnements domestiques et privés. Elles garantissent un chargement rapide, sûr et fiable de tout véhicule, conformément aux normes de sécurité internationales.
Borne de recharge I-CON, 7.4KW, pour véhicules électriques.
  • Protection utilisateur : fuite CC, 6 mA.
  • Connexion autonome, ETH ou RFID.
Borne de recharge 22 kW pour véhicules électriques.
  • Installation facile avec ouverture frontale.
  • Prise T2S verrouillable pour charge en Mode 3.

Borne de recharge I-CON DLM

Art. N° 9501008936
Borne de recharge VE 7.4 kW, robuste et fiable.
  • Protection utilisateur : fuite CC, 6 mA
  • Résistance mécanique élevée : IK10

Borne de recharge I-CON RFID

Art. N° 9501009280
Borne de recharge rapide 22kW, sécurisée par RFID.
  • Protection utilisateur: fuite CC, 6 mA.
  • Connexion autonome, ETH ou 4G.

Kits complets I-CON

Les kits contiennent une borne I-CON, un interrupteur différentiel et un disjoncteur (ainsi qu'un compteur pour certaines références de kits)
Kit complet pour recharge de véhicule électrique
  • Installation conforme et sécurisée
  • Idéal pour privé, entreprise et semi-public
Kit complet pour une installation électrique sécurisée
  • Borne I-CON 22 kW pour usage polyvalent
  • Inclut protections électriques essentielles
Kit complet pour installation électrique sécurisée
  • Comprend un compteur d'énergie DLM 80A
  • Idéal pour privé, entreprise et semi-public
Kit complet pour installation électrique sécurisée
  • Comprend un compteur DLM 40 A
  • Idéal pour privé, entreprise, semi-public

Colonne I-ON

Les colonnes de charge I-ON sont conçues pour les environnements semi-publics et publics, grâce à leur haute résistance aux impacts, aux agents chimiques et aux contraintes mécaniques. Le style unique et la forme hexagonale exclusive de ces produits leur permet de s’intégrer à toutes les configurations de stationnement.
Borne de recharge rapide pour véhicules électriques.
  • Puissance maximale de 44 kW pour charge rapide.
  • Résistance mécanique élevée avec valeur IK10.
Borne de recharge rapide 22kW pour véhicules électriques.
  • Puissance maximale de 44 kW (2x22 kW).
  • Activation sécurisée par carte RFID.
Würth Nouvelles Energies
Découvrez les gammes

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Catalogues
Voir tous nos catalogues