Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gamme

Bornes de recharge pour véhicules électriques

Le marché de la mobilité électrique est en pleine croissance ! S’il y a quelques années on parlait encore d’un simple phénomène de bulle, les véhicules électriques se sont progressivement imposés comme « la » solution de mobilité de demain. Découvrez notre nouvelle gamme de bornes de recharge, en phase avec les différents besoins du marché.
logo W-powerbox
I-CON

I-CON : environnements privés et semi-publics

Les bornes de recharge I-CON, compactes et au design sophistiqué, sont parfaites pour les environnements domestiques et privés. Elles garantissent un chargement rapide, sûr et fiable de tout véhicule, conformément aux normes de sécurité internationales.

Découvrir la gamme
I-ON

I-ON : environnements semi-publics et publics

Les colonnes I-ON sont conçues pour les environnements semi-publics et publics, grâce à leur haute résistance aux impacts, aux agents chimiques et aux contraintes mécaniques. Le style unique et la forme hexagonale exclusive de ces produits leur permet de s’intégrer à toutes les configurations de stationnement.

Découvrir la gamme

Offres complètes I-CON

PACK DÉCOUVERTE 1

Art. N° 9501012908
Classique
  • BORNE I-CON AUTOSTART (recharge libre) en 7,4 kW avec protections associées

PACK DÉCOUVERTE 2

Art. N° 9501014135
Classique
  • BORNE I-CON AUTOSTART (recharge libre) en 22 kW avec protections associées

PACK DÉCOUVERTE 3

Art. N° 9501013242
Avec gestion dynamique de la charge
  • BORNE I-CON AUTOSTART DLM 80 A MAX en 7,4 kW (recharge libre)
  • Avec protections associées et compteur pour gestion dynamique de la charge

PACK DÉCOUVERTE 4

Art. N° 9501014293
Avec gestion dynamique de la charge
  • BORNE I-CON AUTOSTART DLM 40 A MAX en 7,4 kW (recharge libre)
  • Avec protections associées et compteur pour gestion dynamique de la charge

PACK DÉCOUVERTE 5

Art. N° 9501014088
Avec recharge RFID
  • BORNE I-CON RFID 22 kW avec protections associées et colonne simple
Gamme : mobilité électrique
Outillage pour les véhicules électriques

Les bornes I-CON

Puissance : 7,4 kW
  • Montage mural (ou sur pied posé au sol avec support)
  • Alimentation : Monophasé
Puissance : 22 kW
  • Montage mural (ou sur pied posé au sol avec support)
  • Alimentation : Triphasé

Borne de recharge I-CON DLM

Art. N° 9501008936
Montage mural (ou semi-encastré avec boîtier, ou sur pied posé au sol avec support)
  • Puissance : 7,4 kW

Borne de recharge I-CON RFID

Art. N° 9501009280
Montage mural (ou semi-encastré avec boîtier, ou sur pied posé au sol avec support)
  • Puissance : 22 kW

Colonne de charge I-ON

Puissance : 7,4 kW + 7,4 kW
  • Tension nominale : 230 V
  • Alimentation : Monophasé
Puissance : 22 kW + 22 kW
  • Tension nominale : 400 V
  • Alimentation : Triphasé

Catalogue

Articles de blog

Pour plus d'informations sur cette gamme, contactez votre Conseiller Commercial.