CIRCLIPS

Les circlips sont des dispositifs de fixation essentiels utilisés pour sécuriser des composants sur des axes ou dans des alésages. Leur conception en forme d'anneau semi-ouvert permet une installation rapide et efficace, tout en garantissant une résistance fiable contre les mouvements axiaux. Fabriqués en acier inoxydable ou en acier à ressort, ils offrent une durabilité exceptionnelle même dans des environnements industriels exigeants. Les circlips sont indispensables dans des secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique et la machinerie lourde, où la précision et la sécurité sont primordiales. Disponibles en diverses tailles et configurations, ils s'adaptent à une large gamme d'applications techniques, assurant un maintien optimal des pièces mécaniques en rotation ou en translation.

Filter



Circlips : sécurisez efficacement vos assemblages mécaniques

Les circlips sont des anneaux métalliques utilisés pour sécuriser des composants sur un arbre ou dans un alésage. Ils sont conçus pour être insérés dans des rainures préfabriquées, offrant ainsi une fixation axiale efficace. Utilisés dans divers secteurs industriels, les circlips permettent de maintenir des pièces en place tout en permettant un certain degré de rotation ou de mouvement. Ils sont essentiels pour assurer la stabilité et la fonctionnalité des assemblages mécaniques, tout en facilitant le démontage et la maintenance des systèmes complexes.


Des circlips aux multiples avantages

Très présents dans des secteurs comme ceux de l’automobile ou encore de l’électroménager, les circlips peuvent répondre à une pluralité d’applications. À mettre en place avec une pince spécifique, les circlips permettent en effet de remplacer efficacement les fixations plus classiques que peuvent être les vis, les rondelles ou encore les boulons et représentent ainsi une alternative pratique et économique. À noter que ce type d’anneau à la faible épaisseur peut avoir des diamètres variés, ces derniers étant évidemment conditionnés par l’axe, l’arbre ou le piston sur lesquels ils sont destinés à être fixés.

On peut faire la différence entre l’anneau doté de la norme DIN 472, soit le circlip intérieur, et l’anneau doté de la norme DIN 471, soit le circlip extérieur. Les premiers ont une ouverture importante et les seconds, une ouverture faible. Ils permettront de gagner un temps précieux au moment de la préparation de l’arbre destiné à les accueillir puisque le filetage ou le taraudage ne sont plus nécessaires.


Caractéristiques principales des circlips Würth

  • Anneaux élastiques plats de fixation (circlips intérieurs ou extérieurs), conçus pour verrouiller efficacement des pièces mécaniques sur des arbres, axes ou dans des alésages sans nécessiter de vis, boulons ou rondelles traditionnelles.
  • Fabriqués principalement en acier à ressorts (finition phosphatée, huilée, zinguée, zinc lamellaire ou brute), ou en inox 1.4122 pour une meilleure résistance à la corrosion.
  • Plusieurs gammes normées :
    • Circlips extérieurs : principalement selon DIN 471, posés sur arbres/axes (formes A, AS – série standard ou épaisse) ; possibilité de revêtement anticorrosion, de formes standard ou à bossages selon l'application.
    • Circlips intérieurs : selon DIN 472, pour gorges d’alésage (forme J), finition brute, phosphatée ou zinguée.
    • Autres modèles : circlips DIN 6799 (forme RA), pour petites pièces, ou versions spécialisées (à ailerons, pour montage inverse, etc.).
  • Diamètres et épaisseurs variés pour répondre à tous types de montages : disponible du plus petit au plus grand diamètre industriel, en sachets, vrac ou coffrets assortis grands volumes (ex. 1050 pièces).
  • Installation et retrait rapide par pince à circlips adaptée, conception étudiée pour transfert efficace des forces axiales, résistance aux hautes pressions, fortes rotations et chocs sans torsion du montage.
  • Fortement utilisés dans l'automobile, la mécanique de précision, l'électroménager, la maintenance industrielle, le machinisme agricole, la transmission et l'assemblage de pièces mobiles.


Principaux types de circlips Würth

  • Circlips extérieurs DIN 471
    - Pour montage sur axe/arbre
    - Finition phosphatée, zinguée, zinc lamellaire ou brute
    - Versions classiques (forme A) ou lourdes (forme AS : série épaisse)
    - Existe en acier à ressorts, inox ou bronze
  • Circlips intérieurs DIN 472
    - Pour montage dans alésage, piston, logement intérieur
    - Finitions identiques, forme J
    - Acier à ressorts ou inox
  • Circlips DIN 6799 (RA)
    - Petit format, pose sur gorge d’arbre fin
    - Acier zingué brillant, finition légère
  • Coffrets assortis
    - Boîtes de 200 à 1050 pièces, comprenant un large panel de tailles de circlips extérieurs ou intérieurs pour interventions multi-applications en atelier


Exemples de références et de déclinaisons principales

Norme / Désignation Type Matière / Finition Forme Applications Atouts
DIN 471 Extérieur axe/arbre Acier ressort phosphaté/zingué, inox A / AS Blocage axial arbres rotatifs, roue, engrenage Résistance, montage simple, large choix
DIN 472 Intérieur alésage Acier ressort phosphaté/brut, inox J Piston, cylindre, maintien de bagues ou roulements Élasticité, usage universel
DIN 6799 Extérieur (RA) Acier zingué 5 µm RA Petits axes, électronique, précision Petite taille, pose rapide
Bronze CuSn6 Extérieur Bronze, brut A Compatibilité ambiance corrosive Non magnétique, anticorrosion
Coffret Sysko 1050 pcs Intérieur / Extérieur Acier ressort phosphaté/huilé Diverses Atelier, maintenance, urgence Multi-diamètres, gain de temps


  • Les circlips Würth offrent une alternative rapide, fiable et économique aux méthodes de fixation axiale conventionnelles, avec une sélection étendue, la conformité aux normes (DIN, RoHS, ISO) et une qualité reconnue pour la maintenance et le premier équipement industriel.
  • Le choix se fait selon la norme, la nature intérieure/extérieur, la finition, la matière et le diamètre à immobiliser. Toujours installer avec une pince adaptée pour préserver l’élasticité ; vérifier la compatibilité mécanique avec l’axe ou l’alésage ciblé.