Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gamme
EMBOUTS

Assortiment basique d'embout à empreinte cruciforme PH et fente avec porte-embout.

  • Les embouts s'insèrent en toute sécurité dans la barrette et ne tombent pas.
  • Le coffret d'embouts peut être attaché à une ceinture à l'aide de son clip pratique.

Produits complémentaires

VISSEUSE-PERCEUSE LI-ION 12 V ABS 12

Art. N° 5701101002

Assortiment complet d'embout à empreinte fente, cruciforme PH et PZ, TX et 6 pans mâle avec porte-embout.

  • L'un des coffrets les plus universels de notre gamme.
  • Les embouts s'insèrent en toute sécurité dans la barrette et ne tombent pas.

Produits complémentaires

VISSEUSE-PERCEUSE LI-ION 18 V ABS 18 BASIC

Art. N° 5701408004

Assortiment pratique d'embouts à empreinte pour vis "inviolables"  :

  • TX creux, 6 pans mâle creux, Snake eyes, 3 branches (three-wings), 4 branches (Torq), Clutch et 4 pans carré mâle.
  • Les embouts s'insèrent en toute sécurité dans la barrette et ne tombent pas.

Produits complémentaires

Frédéric LOSE

avis de l'expertL'avis de l'expert

Frédéric LOSE, chef de produits

Nos coffrets d'embouts sont livrés dans des boitiers compacts et solides pour une utilisation professionnelle. Les embouts sont conçus pour une utilisation intense et validés par le service qualité du Groupe Würth pour être votre partenaire dans vos vissages au quotidien ! Best-seller des ventes nos coffrets d'embouts sont reconnus sur le marché de l'outillage à main.

Coffrets d'embouts vissage

Coffret d'embouts TX (TX)
Bit RW tip assortment
Coffret d'embouts AW
Coffret d'embouts de vissage mixtes

Coffret d'embouts

Art. N° 0614400301
33 pièces
  • Barrettes d'embouts interchangeables et mobiles
  • Serrage sûr et dépose facile
Assortiment complet de têtes RW 10, 20, 30 et 40 avec porte-embout
  • 9 pièces
Soulèvement automatique à l'ouverture
  • Serrage sûr et dépose facile
  • Identification facile de la taille d'embout souhaitée
Type d'empreinte : TX
  • 9 pièces
  • Empreinte : 1/4 pouce
Assortiment complet comprenant des embouts RW 10, 20, 30 et 40
  • 17 pièces
17 pièces
  • Assortiment complet comprenant des embouts RW, PH, PZ, TX
Assortiment complet comprenant des embouts PH, PZ, TX
  • 17 pièces
  • 1/4 pouce
33 pièces
  • 1/4 pouce
  • Serrage sûr et dépose facile
33 pièces
  • Assortiment complet comprenant des embouts de sécurité TX à trou
49 pièces
  • Barrettes d'embouts interchangeables et mobiles
17 pièces
  • Empreinte : 1/4 pouce
  • Disponible dans la boîte à embouts du système ORSY®

Embouts de vissage

Porte embout

Porte-embout innovant à changement rapide à une main
  • Empreinte: 1/4 pouce
  • Type d’empreinte: Hexagonal
Mandrin à changement rapide fin avec manchon de guidage
  • Empreinte: E 6,3 (1/4 pouce)
  • Type d’empreinte: Hexagonal

Support universel E 6.3 (1/4")

Art. N° 0614176711
Mandrin à changement rapide
  • Empreinte: E 6,3 (1/4 pouce)
  • Empreinte: 1/4 pouce

Porte-embout magnétique

Art. N° 0614811320
Support automatique 1/4" auto-réglable
  • Empreinte: 1/4 pouce
  • Longueur: 67 mm

Adaptateur 2 en 1 1/4 pouce

Art. N° 0614176636
Douille et adaptateur d'embout dans un seul outil
  • Six pans extérieurs
  • Hexagonal interne et carré externe
Durée de vie accrue des embouts
  • Design slim
  • Verrouillage des embouts magnétique