Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Retrouvez la sélection Würth des incontournables de la fixation : vis à filetage métrique, vis à bois, écrous, rivets, chevilles et pointes
ISO 4762/DIN 912, acier 8.8, zingué (A2K)
Normes: DIN 7500-1
Acier, zingué (A3K), avec empreinte AW
Acier cémenté, galvanisé passivé bleu, avec pointe autoperceuse
Acier inoxydable A2, empreinte AW
Tête cylindrique bombée avec empreinte PH2
Boulon de fixation haute résistance
Pour le traitement des rivets aveugles
505 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
Manchon : Acier zingué (A2K) ; tige : Acier zingué (A2K)
Ecrou à rondelle imperdable tournante
DIN 985, acier I6I/I8I, zingué galvanisé (A2K)
DIN 985, acier I6I/I8I, zingué galvanisé bleu passivé (A2K)
Assortiment de 1425 rondelles plates
Conforme DIN 522, acier zingué (A2K)
NFE 25513, acier zingué, forme M
DIN 127, acier, zingué mécaniquement (MZN)
Acier Delta Protekt (DPE)
659 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
Vis de plancher à filetage partiel avec filetage sous la tête
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW
Vis de penture inox A2
Vis pour penture, zinguée galvanisée noire TX
Empreinte intérieure: TX30
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide
Acier zingué bichromaté (A4C), annelé, résiné
Travaux de construction, ossature bois, fermettes, charpentes
Pointes en bande collées
Tête ronde plate ou tête ronde bombée
Permet la fixation d'élements au plafond
Outil polyvalent pour le béton, la maçonnerie et le scellement de fer à béton
Garantit le déploiement et la fixation dans le trou
Boîte avec chevilles et vis
Garantit un ancrage solide dans les murs creux
Coffret chevilles multimatériaux Shark Pro Sysko
Assortiment de chevilles ZEBRA Shark Sysko
Corps de la cheville avec collerette plate et clou en acier zingué
Corps de la cheville à frapper avec tête fraisée en acier zingué galvanisé
Coffret de chevilles métalliques parois creuses
Adaptateur ATA avec pièce filetée
Pour la fixation de tuyaux de gouttière
Cheville plastique pour cadre avec ATE
Cheville pour cadre avec classement ATE complet