Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gamme

Les colliers Varifix
pour la fixation de tubes et tuyaux

COLLIERS DE FIXATION SANITAIRE

Que ce soit en suspension, en accroche le long des murs ou au sol, les colliers adaptés aux applications sont nombreux et variés. Fermeture et ouverture faciles, avec vis de fermeture imperdables, facilitant la mise en place en hauteur, de couleur jaune pour plus d'esthétisme lors de la pose de tubes en cuivre, chacun a un ou plusieurs avantages pour répondre aux besoins des professionnels et leur faire gagner du temps.
La qualité du matériau de la couche anti-bruit est conçue pour les tuyaux en plastique
  • Fermeture rapide, simple et sûre
  • Jusqu'à 1200 N
Pour la fixation de tuyaux dans toutes les installations techniques du bâtiment
  • Modernisation des bâtiments
  • Certifiés Cradle to Cradle Certified®
Collier articulé EXPRESS pour un montage rapide par une simple pression
  • Serrage rapide, aucun outil n'est nécessaire.
  • Ouverture facile avec un tournevis
Pour la fixation des tuyaux dans les installations domestiques et de chauffage
  • Serrage continu de 11 à 115 mm
  • Clip en acier ressort protégé contre le retournement
Pour le montage de tuyaux avec des charges plus élevées
  • Serrage continu de 15 à 115 mm
  • Jusqu'à 2000 N
Pour la fixation des tuyaux dans les installations domestiques et de chauffage
  • Jusqu'à une plage de serrage de 26-28 mm
  • Certifiés Cradle to Cradle Certified®
Pour la fixation des tuyaux et installations sanitaires
  • Serrage continu de 8 à 40 mm
  • livré avec 2 vis de serrage prémontées
Principalement utilisés dans le domaine sanitaire
  • Serrage continu de 10 à 22 mm
  • livré avec 2 vis de serrage prémontées
Pour la fixation de tuyaux et installations sanitaires
  • Serrage continu de 10 à 28 mm
  • livré avec 2 vis de serrage prémontées
S'utilise principalement dans le domaine du sanitaire et du chauffage
  • Permet la fixation simple et rapide de tubes Multicouche
  • Installation sur multisupport

COLLIERS DE FIXATION POUR CHARGES LOURDES

Destinés à la suspension des tuyauteries les plus lourdes, les colliers spécifiques aux applications charges lourdes peuvent supporter des charges allant jusqu'à plus de 6 600 N. Disponibles en acier zingué ou en acier galvanisé à chaud, ils se déclinent également en plusieurs types d'applications telles que la plomberie, les systèmes de chauffage, canalisations d'évacuation en fonte ou en PVC,...
Meilleure adaptation aux tolérances de dimensions du tuyau
  • Pour DIN 4109
  • norme DIN EN 53509-1 ou ISO 1431/1

Collier poire isophonique

Art. N° 0543520...
Pour la pose de canalisations d'évacuation principalement en sous-sol.
  • Gain de temps lors de montages en série.
  • jusqu'à la taille 160 et 12,5 mm

Collier de fixation TIPP® Massif

Art. N° 0543215...
Pour une capacité de charge maximale dans une multitude de domaines
  • Insertion rapide et aisée des tuyaux
  • norme DIN EN 53508
Pour une capacité de charge maximale dans une multitude de domaines
  • Ouverture davantage du collier de serrage, donc l'insertion du tuyau est rapide et facile
  • Charge admissible: 6.666 kN
Collier à deux vis pour un meilleur réglage par rapport aux dimensions du tuyau
  • Ouverture davantage du collier de serrage, donc l'insertion du tuyau est rapide et facile
  • système de blocage en plastique, qui empêche toute chute

COLLIERS DE FIXATION POUR HAUTE TEMPERATURE

Les colliers avec insert en silicone sont particulièrement adaptés aux installation haute température comme par exemple, les réseaux d'eau chaude et les canalisations de vapeur. Ils bénéficient d'une résistance à la chaleur allant jusqu'à 225°C ainsi qu'aux grandes variations de température. Une version spécifique aux charges lourdes est également disponible.
Pour les systèmes de distribution d'eau chaude et les canalisations de vapeur
  • Insert en caoutchouc selon DIN 4109
Collier à deux vis pour les exigences de charge plus élevées
  • Vis fixée pour empêcher toute chute
  • jusqu'à +225 °C.

COLLIERS DE FIXATION POUR RESEAUX FROID ET EAU GLACEE

Les colliers froid et eau glacée sont composés d'un collier métallique et d'une coquille en mousse élastomère ou PIR (Polyisocyanurate) qui permet d’éviter la condensation et le réchauffement des réseaux froids. Le matériau PIR est une avancée technologique qui a de meilleures capacités d'isolation thermique que les anciennes génération PUR (polyuréthane). Chaque gamme est composée de plusieurs épaisseurs d'isolant. Ces colliers permettent de réaliser des installations dans les domaines de la climatisation ou du frigorifique (gaz ou eau).

Collier froid élastomère

Art. N° 087445.0..
Pour le maintien de tuyaux, gaines de ventilation, climatisations
  • Densité de la mousse PIR : 80 kg/m3
  • Résistance à la compression : 620 kPa

Collier pour réseau froid PIR

Art. N° 0874.0....
Collier de fixation en mousse de polyuréthane rigide PIR
  • Montage simple et rapide
  • jusqu'au diamètre 140 mm
Pour la fixation avec isolation thermique des tuyaux dans les applications de réfrigération et de climatisation
  • Montage et alignement simples
Pour la fixation avec isolation thermique des tuyaux dans les applications de réfrigération et de climatisation
  • Montage plus simple et plus rapide
  • Jusqu'à 3100 N
Pour la fixation avec isolation thermique des tuyaux dans les applications de réfrigération et de climatisation
  • Collier pour réseau froid PUR 250 type 175
Pour la fixation avec isolation thermique des tuyaux dans les applications de réfrigération et de climatisation
  • Collier de serrage isolant PUR 250 type 170

COLLIERS DE FIXATION POUR VENTILATION

Les colliers AERO sont conçus spécifiquement pour la fixation des gaines de ventilation. Equipés d'un système de fermeture rapide (pour applications avec tuyaux jusqu'en diamètre nominal 400), ils permettent un montage simple et rapide. Le collier se ferme par encliquetage, ce qui apporte un gain de temps considérable lors du montage. Le caoutchouc EPDM intégré au collier par collage favorise le glissement du tuyau. Les colliers universels, quant à eux, s'adaptent à différentes tailles de gaines : un seul collier remplace de 11 à 14 tailles de collier "classique".
Pour la fixation des conduites d'air en tôle et des raccords à section transversale circulaire
  • Gain de temps et facilité d'alignement
  • Jusqu'à 1200 N

Collier de serrage universel

Art. N° 52550005..
Pour le montage de tuyauteries et de gaines de ventilation
  • Installation jusqu'à 6 fois plus rapide
  • 750 N

COLLIERS DE FIXATION POUR PROTECTION INCENDIE

Destinés à la protection contre l'incendie, les colliers "Sprinkler" et colliers de forme poire spécifiques permettent la fixation de conduites d'extincteur automatique. Ils sont adaptés aux différents types de systèmes d'extinction, qu'ils fonctionnent par pulvérisation d'eau, au CO2 et au halon ou à base de mousse et de poudre. Les colliers Sprinkler TIPP® VDS sont à la fois, conformes aux directives VDS allemandes et agréés FM (FM approved), agrément qui valide les éléments de suspension entrants dans la composition d'un système d'extinction automatique.

Collier Sprinkler TIPP® VDS

Art. N° 0543518...
Pour la protection contre l'incendie fixe dans les systèmes d'extinction d'incendie à base d'eau
  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
  • Normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Pour la protection anti-incendie fixe dans les systèmes d'extinction d'incendie à base d'eau
  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
  • Normes LEED®, BREEAM® et DGNB

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues