Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Les INCONTOURNABLES pour les travaux d'installations électriques

Connectique

Connecteur Réduit Plus

Art. N° 0556500..0
Connexion par enfichage direct sans vis, pour fils rigides de 0.5 à 2,5 mm²
  • Section de câble min./max.: 0,5-2,5 mm²
  • Tension nominale: 450 V
Connexions par enfichage direct pour fils rigides de 0,5 à 2,5 mm
  • Section de câble min./max.: 0,5-2,5 mm²
  • Courant nominal: 24 A
Connecteur à levier la plus petite (la plus compacte)
  • Section transversale de fil rigide min./max.: 0,2-2,5 mm²
  • Courant nominal: 24 A
Les fils de cuivre rigides peuvent être insérés sans qu'il faille soulever le levier.
  • Section transversale de fil rigide min./max.: 0,2-4 mm²
  • Courant nominal: 32 A
Assortiment de connecteurs mini pour fil sple/rgde Compact + 600 pcs
  • Regroupe le matériel du quotidien sous la main de façon organisée

Connecteur luminaire

Art. N° 05565002
Borne d'installation sans fils pour fils rigides (coté installation) et multibrins (coté luminaire)
  • Conforme à la norme EN 60998
  • Tenue au feu selon UL94 V2
Pour conducteurs en cuivre monofil
  • Pas de dénudage ; gain de temps
  • Diamètre de câble min.: 0,4 mm

Isolation des connexions

Gel silicone transparent

Art. N° 0893200101
Gel diélectrique isolant et étanche 1kV pour usage en extérieur
  • Base chimique: Silicone
  • Densité: 0,98 kg/l

Gel isolant

Art. N° 0975450910
Isolant électrique mono-composant pour l'étanchéité des installations
  • Contenu: 280 ml
  • Base chimique: Polymère
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
  • Durée de stockage après production: 24 Mois

Les boites

Pour appareillage à vis ou à griffes
  • Diamètre du trou min./max.: 67-68 mm
  • Épaisseur à fixer min./max.: 10-23 mm
Pour pose horizontale et verticale
  • Diamètre du trou min./max.: 67-68 mm
  • Épaisseur à fixer min./max.: 8-32 mm
Pour pose horizontale et verticale
  • Diamètre du trou min./max.: 67-68 mm
  • Épaisseur à fixer min./max.: 8-32 mm
Solution complète pour la suspension de luminare
  • Nombre de pièces de l'assortiment: 3 PCS
  • Matière: Polypropylène - PP

Rustin' Plack®

Art. N° 0975030068
Permet de reboucher facilement, solidement et rapidement les trous de perçage dans des matériaux creux
  • Diamètre: 68 mm
  • Matière: ABS
Boîte de dérivation multimatériaux à encastrer étanche à l'air
  • Faiblement inflammable: 850°C
  • Matière: Polypropylène - PP

Boîte de dérivation VDE WMini

Art. N° 097505043
Avec outil de perçage et bouchons pour refermer les points d'entrée ouverts précédemment
  • Longueur x largeur x hauteur: 89 x 43 x 37 mm
  • Nombre d'entrées de câble: 10 PCS
Regroupe la connexion de plusieurs câbles électriques
  • Nombre d'entrées de câble: 6 PCS
  • Indice de protection IP: IP 55
Regroupe la connexion de plusieurs câbles électriques
  • Nombre d'entrées de câble: 9 PCS
  • Indice de protection IP: IP 55
Permet de relier plusieurs fils ensemble
  • Longueur x largeur x hauteur: 100 x 100 x 55 m
  • Température d'utilisation min./max.: -25 à 40 °C

Boîte pavillonnaire

Art. N° 0975070010
Boîte à grande capacité de connexion pour comble et faux-plafonds
  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Longueur x largeur x profondeur: 262 x 252 x 85 mm

Boîte pavillonnaire BBC

Art. N° 0975070020
Boîte étanche à l'air à grande capacité de connexion
  • Section de câble: 2.5 mm²
  • Couleur: Rouge

Douilles, fiches et IRL

Fiche DCL 2P+T

Art. N° 0975110002
Douille DCL 3 poles
  • Fiche 6A/250 V 2P+T
  • Enclipsage direct dans la boite DCL

Tube IRL tulipé SERIE 3321

Art. N° 0975277..
Code de classification pour tuyau d'installation électrique: 3321
  • Force de charge à 5 cm: 750 N
  • Longueur de tige: 3 m
Permet le raccordement de tubes IRL tulipés dans le cadre de la mise en place d'installations électriques
  • Température d'utilisation min./max.: -5 à 60 °C

Fixe-tube variable Ø16 à 32 mm

Art. N° 0971510...
Pour la pose efficace de conduits électriques (M16-M32), de câbles et de faisceaux de câbles
  • Largeur: 13 mm
  • Sans halogène: Oui
Pour la pose rapide de gaines IRL Ø16 à 32 mm
  • Résistance thermique min./max.: -5 à 60 °C
  • Diamètre de collerette max.: 32 mm

Raccord, métrique

Art. N° 097155102.
Insertion facile à 75° pour un montage simple
  • Résistance thermique min./max.: -40 à 80 °C
  • Matière: Polypropylène - PP

Clips-tubes à cheville

Art. N° 09712020..
Fixation de tube, gaine rigide
  • Diamètre de perçage: 8 mm
  • Poids de charge max.: 30 kg

Colliers, pontets & accessoires

Embase serre-câble

Art. N° 05033..37
Convient aux installations en intérieur et extérieur dans divers matériaux, y compris le béton, la brique et les surfaces en bois.
  • Convient pour collier attache-câble: 9mm

Embase à visser

Art. N° 050339518
Pour le passage de colliers d'installation
  • Vis à tête cylindrique Ø 4,8 mm
Pour le regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.
  • Denture interne sur le serre-câble

Pontet plastique

Art. N° 0593001..
Pour câble rond et conduit
  • Sans halogène: Non

Pontet multi-diamètre

Art. N° 05937.....
Avec butée centrale
  • Butée de profondeur
  • Le clou est guidé

Raccord, métrique

Art. N° 097155102.
Insertion facile à 75° pour un montage simple
  • Résistance thermique min./max.: -40 à 80 °C
  • Matière: Polypropylène - PP

Pontet W-RING simple

Art. N° 09712030..
Pour la pose rapide des gaines au sol
  • Diamètre de perçage: 8 mm
  • Poids de charge max.: 50 kg

Pontet W-RING double

Art. N° 09712031..
Pour la pose rapide des gaines au sol
  • Diamètre de perçage: 8 mm
  • Poids de charge max.: 50 kg

Pontet non percé

Art. N° 05929021..
Fixation de tubes, gaines
  • Finition: Zingué

Moulures et goulottes

Partie supérieure complète (couvercle) et base perforée
  • Longueur du conduit: 2 m
  • Matière: Polychlorure de vinyle - PVC
Avec trous de base en rangée simple et couvercle
  • Longueur du conduit: 2 m
  • Inflammable: Faiblement inflammable, auto-extinction

Kit GTL 1 x 2.60 m

Art. N° 0973300260
Regroupe les arrivées des réseaux courants forts et faibles de l'installation
  • Hauteur: 2600 mm
  • Largeur: 255 mm

Autres

Contient toutes les couleurs nécessaires pour isoler et étiqueter les câbles de façon sécurisée lors des installations électriques
  • Nombre de pièces de l'assortiment: 10 PCS
Lubrifiant pour passage de câbles
  • Viscosité de type gel
  • Non toxique et biodégradable
La dernière génération de forets étagés Performance pour une durée de vie plus longue
  • Désignation du type: HSS (plain)

Article blog
Voir tous les articles

Catalogues