Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

MASTER FLEET La location longue durée de machines Würth

Machines sans fil Machines électriques Machines pneumatiques Machines à gaz et poudre Instruments de mesure Guide de choix Machines
Machines sans fil
sans fil CLÉ À CHOCS À BATTERIE LI-ION 18 V ASS 18-1/2'' HT

CLÉ À CHOCS À BATTERIE LI-ION 18 V ASS 18-1/2'' HT

Art. N°07007255

Moteur EC sans charbons efficace et à faible entretien

  • Eclairage optimal de la zone de travail
  • Réglage de la puissance sur 3 niveaux

sans fil MARTEAU PERFORATEUR À BATTERIE LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT M-CUBE®

MARTEAU PERFORATEUR À BATTERIE LI-ION 18 V ABH 18 COMPACT M-CUBE®

Art. N°5701403005

Pour les travaux de perçage modéré et de burinage léger

  • Durée de vie élevée du moteur
  • Compacte et ergonomique avec système anti-vibrations
Voir le produit en vidéo

sans fil Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power-combi - VISSEUSE-PERC LI-ION 18V ABS18 COMBI

VISSEUSE-PERCEUSE À PERCUSSION À BATTERIE LI-ION 18 V ABS 18 POWER-COMBI

Art. N°5701405005

Sans fil très puissante et pratique, avec mécanisme de percussion et couple de 140 Nm

  • Durée de vie maximale et usure faible
  • Pour une utilisation intensive sur les chantiers
Voir le produit en vidéo

sans fil VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIE LI-ION 18 V ABS 18 COMPACT M-CUBE

VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIE LI-ION 18 V ABS 18 COMPACT M-CUBE

Art. N°57018004

Pour tous travaux de vissage et perçage standard

  • Fonction de protection anti-recul
  • Durée de vie maximale et une usure minimale
Voir le produit en vidéo

sans fil Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compacte - MEUL. LI-ION 18V AWS18-125-P COMPACT

MEULEUSE D'ANGLE 125 MM À BATTERIE LI-ION 18 V AWS 18-125-P COMPACTE

Art. N°5701402005

Pour les travaux de tronçonnage et d'ébarbage

  • Témoins d'alerte avertissent en cas de surcharge
  • Durée de vie élevée du moteur
Voir le produit en vidéo

sans fil Marteau-perforateur à batterie Li-Ion 28 V H 28-MA - LOT 28V PERFO H28MA +ADAPT+PPACK 5AH

MARTEAU-PERFORATEUR À BATTERIE LI-ION 28 V H 28-MA

Art. N°0700280510

Léger, compact et conception ergonomique

  • Batterie légère hautes performances
  • Amortissement des vibrations
Voir le produit en vidéo

Document sans nom

L'OEIL DE L'EXPERT

"Avec MASTERfleet, plus aucun souci, nous gérons pour vous votre parc machines. Pendant toute la durée du contrat vos machines sont garanties, donc plus aucune facture de réparation !"

Machines électriques
électriques Marteau perforateur électrique BMH 45-XE - MARTEAU PERFORATEUR BMH 45-XE

MARTEAU PERFORATEUR ÉLECTRIQUE BMH 45-XE

Art. N°07025571

Marteau perforateur et burineur anti-vibrations puissant de 8 kg

  • Progression rapide du perçage et fonctionnement extrêmement souple
  • Utilisation confortable

électriques Scie circulaire électrique HKS 65-E power - SCIE CIRCULAIRE ELEC. HKS 65-E POWER

SCIE CIRCULAIRE ÉLECTRIQUE HKS 65-E POWER

Art. N°57066000

Parfaitement adaptée pour les coupes précises avec les rails de guidage correspondants

  • Faible poids pour une manipulation parfaite
  • Système d'aspiration des poussières

électriques Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 17-125 power - MEULEUSE 125 MM EWS 17-125 POWER

MEULEUSE D'ANGLE ÉLECTRIQUE 125 MM EWS 17-125 POWER

Art. N°57070060

Pour un tronçonnage aussi rapide que possible et une productivité maximale

  • Protection contre les surcharges et démarrage progressif
  • Dispositif auto-stop
Voir le produit en vidéo

électriques Meuleuse d'angle électrique 230 mm EWS 24-230-T - MEULEUSE-D'ANGLE-EWS-230

MEULEUSE D'ANGLE ÉLECTRIQUE 230 MM EWS 24-230-T

Art. N°070244630

Meuleuse d'angle 2400 W avec disjoncteur de sûreté

  • Amortissement des vibrations sur les deux poignées
  • Poignée réversible tous les 90°

électriques Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L automatique - ASPIRATEUR EAU-POUSS. ISS 30-L AUTO

ASPIRATEUR INDUSTRIEL EAU ET POUSSIÈRE ISS 30-L AUTOMATIQUE

Art. N°07011335

Aspirateur universel adapté aux chantiers 

  • Les accessoires peuvent être stockés sur l'appareil
  • Système antistatique

Document sans nom
Machines pneumatiques
pneumatiques Cloueur pneumatique DSK 1555 - CLOUEUSE PNEUMATIQUE DSK 155

CLOUEUR PNEUMATIQUE DSK 1555

Art. N°07035470

Cloueur très léger et pratique pour les pointes de diamètre 1,2 mm et de longueur 15 à 54 mm

  • Applications variables
  • Avec détection de chargeur vide et accès sans outils pour faciliter le dépannage

pneumatiques Clé à chocs pneumatique DSS 1/2'' H - CLE A CHOC PNEUMAT. TYPE H	1/2

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE DSS 1/2'' H

Art. N°07037360

Clé à chocs puissante et fiable pour une rapide montée en couple

  • Parfaite répartition du poids
  • Durée de vie élevée et peu de vibrations

pneumatiques PONCEUSE EXCENTRIQUE PNEUMATIQUE À OSCILLATION DTS 152-C

PONCEUSE EXCENTRIQUE PNEUMATIQUE À OSCILLATION DTS 152-C

Art. N°07037521

Disque excentrique de 5 mm (pour le meulage)

  • Vibrations minimales pour un résultat de ponçage optimal 
  • Robuste et durable

pneumatiques RIVETEUSE PNEUMATIQUE DBZ 171

RIVETEUSE PNEUMATIQUE DBZ 171

Art. N°070393734

Machine oléopneumatique adaptée pour la pose de rivets de structure

  • Equipé d'un récupérateur de clous et d'un raccord à barbe orientable 360°
  • Pistolet complet avec 6 embouchures, livré avec clé mâle coudée 5 mm et flacon d'huile

Document sans nom
Machines à gaz et poudre
à gaz / poudre Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power - CLOUEUR À GAZ HAUTE PERFORM-(DIGA CS2)

CLOUEUR À GAZ BÉTON DIGA CS-2 POWER

Art. N°086490 2

Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes ou mobiles

  • Puissance 105 joules
  • 40 clous par magasin
Voir le produit en vidéo

à gaz / poudre Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power - CLOUEUR GAZ BETON DIGA CS2 ELECTRO

CLOUEUR À GAZ BÉTON DIGA CS-2 POWER

Art. N°086490 20

Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes ou mobiles

  • Puissance 105 joules
  • 40 clous par magasin

à gaz / poudre Cloueur à gaz bois DIGA WO-1/34 - CLOUEUR A GAZ DIGA WO-1/34

CLOUEUR À GAZ BOIS DIGA WO-1/34

Art. N°086493

Machine à gaz haute performance pour fixation bois avec chargeur pointes 34°

  • Conception courte, compacte, légère, et tir quasi sans recul
  • Travail pratique et sans fatigue

à gaz / poudre Cloueur à poudre BST 350 - CLOUEUR POUDRE BST 350

CLOUEUR À POUDRE BST 350

Art. N°086422

Cloueur à poudre semi-automatique avec contrôle d'alimentation manuel

  • Contrôle de la puissance en 6 étapes
  • Extrêmement facile à utiliser

Document sans nom
Instruments de mesure
mesure Télémètre laser WDM 5-12 - TÉLÉMÈTRE LASER WDM 5-12

TÉLÉMÈTRE LASER WDM 5-12

Art. N°5709300510

Télémètre laser haute précision robuste avec inclinomètre et boussole

  • Boussole 8 points pour une orientation précise
  • Inclinomètre à 360°
Voir le produit en vidéo

mesure Laser multi-lignes MLLG 18 - LASER MULTI-LIGNES MLLG-18

LASER MULTI-LIGNES MLLG 18

Art. N°5709300110

Laser à lignes électronique autonivelant avec des lignes laser vertes clairement visibles

  • Comprend des lunettes de vision laser et une batterie rechargeable
  • Longue durée de vie de la batterie

mesure Laser rotatif automatique RL5-14 - LASER ROTATIF AUTOMATIQUE RL 5-14

LASER ROTATIF AUTOMATIQUE RL5-14

Art. N°5709300305

Très hauts niveaux de précision, même dans des conditions météorologiques défavorables

  • Enorme gain de temps
  • Batterie Li-Ion inclus
Voir le produit en vidéo

mesure Récepteur laser LRU 18 universel - CELLULE RECEPTION UNIVERSELLE LRU-18

RÉCEPTEUR LASER LRU 18 UNIVERSEL

Art. N°5709300452

Récepteur universel pour les lasers à lignes et à rotation rouges et verts.

  • Longue portée, jusqu'à 500 m
  • Avec indicateur de niveau de batterie

Document sans nom