Actualité
Testez et adoptez notre shampoing carrosserie WNC40, mais en version Ecocube !
Le Shampoing carrosserie WNC40 est idéal pour les lavages fréquents et manuels de véhicules, offrant un soin optimal sans abîmer les carrosseries, même celles avec vernis mat. Sans danger pour les matériaux sensibles et sans NTA, il est respectueux de l'utilisateur. Grâce à son effet mouillant, il évite le séchage trop rapide.
Le shampoing WNC40 est disponible en fût de 200L ou en format "Ecocube" de 20L, qui peut être dilué pour reconstituer un fût de 200L. Ce format, plus facile à déplacer, réduit le volume de stockage et les coûts d'achat.
Shampoing destiné aux lavages fréquents des véhicules
Format Ecotube : un écocube de 20 L permet de reconstituer un fût de 200 l de nettoyant WNC 40