Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gamme

Équipement et outillage pour la pose de planchers chauffants

Agrafeuse pour plancher chauffant
Art. N° 0714834981
Fixe rapidement et efficacement le tuyau de chauffage par le sol sur une couche isolante
  • Un volet d'inspection permet de retirer les agrafes coincées.
  • Equipé d'une poignée ergonomique adaptée à une position de travail en station debout
  • En cas de non utilisation, l'agrafeuse peut être maintenue à la verticale grâce à son pied rabattable
Christophe Botti
Expert

Avis de l'expert

Christophe Botti, Chef de marché

L'agrafeuse pour plancher chauffant se démarque par sa simplicité d'utilisation : une simple pression sur la poignée pousse une plaque qui appuie à son tour sur l'agrafe. L'agrafe est ensuite insérée dans l'isolant, enserrant le tuyau de chauffage. La robustesse et la qualité des matériaux utilisés dans la fabrication de l'agrafeuse lui assure une excellente longévité et une résistance aux chocs.

Produits d'installation : Tubes, Raccords, Collecteurs…

Notre gamme complète de tubes, raccords et collecteurs est conçue pour optimiser l'efficacité de votre installation de plancher chauffant. Chaque composant est fabriqué avec précision pour garantir une performance et une fiabilité élevées.

Couronne multicouche

Art. N° 52759010..
Tube multicouche de haute qualité soudé bord à bord

Raccord Eurocône 3/4"

Art. N° 527590133.
Permet le raccordement entre un système multicouche et un collecteur ou tout autre terminal Eurocône 3/4"
Raccord droit laiton à sertir avec écrou tournant pour tube multicouche Würth
Raccord auto-étanche laiton à sertir pour tube multicouche Würth
Collecteur pour plancher chauffant avec débitmètre COLLECT COMPOSITE CHAUFF SOL 2 SORTIES
Ruban d'étanchéité bavette p. joints de dilatation BANDE JOINT PERIPH 8 MM X 50 M

Équipement et outillage

Notre gamme d'outils pour l'installation de planchers chauffants est conçue pour faciliter et accélérer le processus d'installation tout en garantissant une qualité et une durabilité optimales. Chaque outil a été rigoureusement testé pour répondre aux exigences des professionnels les plus exigeants.
Pince à sertir Li-Ion 18 V W-PRESS multi PINCE A SERTIR W-PRESS MULTI
Mâchoires à profil TH ou BE destinées au sertissage de tubes multicouches (système Würth)
Tournevis à extension, magasin rotatif, poignée bimatière et tige ronde chromée brillante avec aimant

Agrafeuse pour plancher chauffant

Art. N° 0714834981
Agrafeuse pour tube multicouches AGRAFEUSE POUR PLANCHER CHAUFFANT

Petit niveau à bulle de poche

Art. N° 0714644962
Petit niveau à bulle de poche MINI NIVEAU DE POCHE MAGNETIQUE 10CM
Coupe nette et droite, sans écrasement du tube
Mâchoires extra larges et poignée en plastique ergonomique.

Clé plate à fourches

Art. N° 0713304...
Conception : Métrique

Produits de fixation : Agrafes et chevilles

Notre gamme d'agrafes et chevilles est spécialement conçue pour l'installation de planchers chauffants, assurant une fixation fiable et durable. Idéale pour les professionnels.

Agrafes pour plancher chauffant

Art. N° 048080011.
Agrafes adaptées pour la fixation de tuyaux dans le polystyrène dans le cadre d'un plancher chauffant
La solution éprouvée pour une fixation facile et sûre dans tous les types de parois creuses. Pour installation à l'aide d'une pince d'assemblage manuel pour chevilles parois creuses
Garantit le déploiement et la fixation dans le trou

Dalles pour plancher chauffant

Prenez contact avec votre conseiller commercial pour passer commande.
LA DALLE PLANE DALBOX 30

LA DALLE PLANE DALBOX 30

Elle est idéale pour l’isolation de planchers chauffant basse température.
LA DALLE A PLOTS ISOBOX-PHONIXX-PAD

LA DALLE A PLOTS ISOBOX-PHONIXX-PAD

Permet l’isolation de bruits de choc jusqu’à 21 dB
LA DALLE POUR POSE A SEC SECOR

LA DALLE POUR POSE A SEC "SECOR"

Elle est très bien adaptée pour les travaux en rénovation.
DALLE ISOLANTE CLASSIQUE THANEBOX

DALLE ISOLANTE CLASSIQUE THANEBOX

Constitué de mousse de polyuréthane (PU) revêtu d'un film de repérage sur chaque face.

Contrôle et maintenance

Notre gamme d'outils pour le contrôle et la maintenance de planchers chauffants est conçue pour assurer une performance optimale et une longévité accrue de votre système de chauffage. Faciles à utiliser et précis, nos outils vous permettent de maintenir une température constante et confortable dans votre espace.

Pompe de test de circuit

Art. N° 071555 190
Pompe d'épreuve pour chauffage POMPE D'EPREUVE POUR CHAUFFAGE

Pompe à détartrer PD 100

Art. N° 088135 010
Pompe à détartrer PD 100 POMPE A DETARTRER

Désemboueur chauffage

Art. N° 0893788002
Désemboueur chauffage DESEMBOUEUR CHAUFFAGE 1KG

Protecteur chauffage

Art. N° 0893788001
Protecteur chauffage, anti-corrosion anti-tartre PROTECTEUR CHAUFFAGE 1KG

Détecteur de fuite

Art. N° 089030020
Détecte les fuites dans les systèmes d'air comprimé et de gaz
Nouvelles énergies
Tout sur le photovoltaïque, les bornes de recharge, le plancher chauffant ou encore les climatisations et pompes à chaleur (PAC)

Catalogues
Voir tous nos catalogues

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos