SCIE CIRCULAIRE
Scie circulaire : découpez avec précision et efficacité pour des projets professionnels
Que ce soit du sciage à la volée ou du délignage, que ce soit des coupes de sections de charpente ou de planches de meuble, la scie circulaire est la machine à bois idéale pour des applications mobiles ou en atelier.
Avec sa butée latérale ou un rail de guidage, il est possible d’avancer en ligne droite parallèle au bord ou sur un tracé effectué au préalable. Cela permet une coupe relativement précise et il suffit simplement de pousser la machine sur le support pour le découper rapidement. Equipée également d’une évacuation des poussières sur le carter, la scie circulaire peut-être facilement branchée à un aspirateur pour éviter les nuages de particules et ainsi préserver la santé de l’utilisateur. Puissantes ou compactes, filaires ou sans fil, notre gamme actuelle va satisfaire l’ensemble des corps de métier du bois et du bâtiment.
Comment choisir efficacement une scie circulaire portative ?
Voici les principaux critères à prendre en compte lors du choix d'une scie circulaire portative :
- Intention d'utilisation : déterminer si vous avez besoin d'un outil pour un usage occasionnel ou un usage intensif. Cela guidera votre choix vers la scie circulaire adaptée.
- Évaluation des besoins : considérer la puissance du moteur, la taille de la lame, la profondeur de coupe, le système de réglage de la profondeur et de l'inclinaison de la lame, le type de batterie (pour les modèles sans fil), et les options supplémentaires comme l'aspiration des poussières.
- Critères de confort : évaluer l'ergonomie des poignées, la facilité d'ajustement des paramètres, le poids de l'outil, les vibrations et le niveau sonore pour un confort d'utilisation optimal.
- Sécurité : s'assurer que la scie est équipée d'un couteau diviseur, vérifier son alignement et sa fixation rigide, car c'est un élément de sécurité essentiel.
- Accessoires : considérer les accessoires comme un rail de guidage, un ligneur laser, un système d'aspiration des poussières, qui peuvent améliorer la précision et la sécurité de la coupe.
Le choix d'une scie circulaire portative doit donc prendre en compte vos besoins spécifiques, le confort d'utilisation et les fonctionnalités de sécurité, afin d'investir dans l'outil le mieux adapté.
Scies circulaires sur batterie VS filaires
Voici un résumé des principaux avantages et inconvénients des scies circulaires portatives à batterie par rapport aux scies circulaires portatives filaires :
Avantages des scies circulaires portatives à batterie :
- Portabilité et mobilité accrues grâce à l'absence de câble d'alimentation
- Sécurité améliorée, notamment en milieu humide, car pas de risque d'électrocution
- Facilité d'utilisation dans des endroits difficiles d'accès où un câble serait gênant
Inconvénients des scies circulaires portatives à batterie :
- Puissance généralement inférieure aux modèles filaires
- Autonomie limitée par la capacité de la batteriePoids plus élevé à cause de la batterie
- Coût d'achat plus important en raison du système sans fil
Les scies circulaires portatives à batterie offrent donc plus de liberté de mouvement et de sécurité, mais sont généralement moins puissantes et ont une autonomie limitée par rapport aux modèles filaires.
Quels matériaux peut-on couper avec une scie circulaire ?
Une scie circulaire permet de couper efficacement une grande diversité de matériaux :
- Bois tendres de conifères (pin, sapin, etc.) et matériaux dérivés comme l'aggloméré, le contreplaqué et les panneaux de fibres de bois ou MDF
- Bois durs comme le hêtre
- Panneaux mélaminés et contreplaqué
- PVC
- Métal (à condition d'utiliser une lame spécialement conçue pour le métal)
- Carrelage et béton (avec une lame diamant)
Donc la scie circulaire est un outil polyvalent qui peut couper une grande variété de matériaux, du bois tendre au métal et même des matériaux durs comme le carrelage et le béton, à condition d'utiliser la lame adaptée.
Ensuite, le choix de la lame et sa denture influencera énormément les performances de coupe :
- Pour le bois tendre, la denture est grossière et permet une coupe rapide.
- Pour le bois tendre à dur, la denture est alternée pour une coupe standard.
- Pour tous les types de bois, la denture est plate et apporte précision à la coupe.
- Les lames peuvent être renforcées au carbure de tungstène pour plus de résistance.
Le nombre de dents varie selon le type de coupe souhaité :
- Pour une coupe rapide et grossière, 12 à 28 dents
- Pour une coupe fine et précise, 30 à 60 dents
Scies circulaires Würth : gammes principales et caractéristiques
-
Scies circulaires sans fil (batterie)
- Modèles phares : M-CUBE® 18V AHKS 18-68 compact, HKS 12-A Li-Ion 12V, gamme 28V
- Liberté de mouvement totale grâce à l’alimentation batterie
- Moteur EC sans charbon : durée de vie élevée, peu d’entretien
- Profondeur de coupe élevée (jusqu’à 68 mm pour la AHKS 18-68)
- Sécurité : multiples protections anti-surcharge, bouton de déverrouillage, carter haute qualité
- Poignées ergonomiques et design léger (généralement 2 à 4,6 kg selon modèles)
- Compatibilité rails de guidage, aspiration des poussières intégrée
- Usage : sciages précis, délignage, travaux de charpente et menuiserie sur chantier -
Scies circulaires filaires (électriques)
- Modèles : HKS 65-E POWER (1 800 W), HKS 86-2 (1 200 W), HKS 85-E Power…
- Profondeur de coupe et capacité de délignage élevées
- Fonctionnement robuste même sur bois durs ou en usage prolongé
- Poignées bi-matière, semelle acier anti-déformation, inclinaison réglable
- Blocs de serrage et remplacements de lame rapides
- Sécurité renforcée par double commande et poignées adaptées -
Accessoires & lames
- Lames spécifiques pour le bois, les coupes fines, le formatage ou la coupe de panneaux
- Nombre de dents, forme de denture, diamètre adaptés à chaque application - Raccord facile aux aspirateurs Würth pour limiter la poussière sur le poste de travail
Caractéristiques clés des scies circulaires Würth
- Haute robustesse : matériaux premium, composants résistants, qualité pro
- Sécurité maximale : systèmes de protection avancés, déverrouillage double ou homme mort, carters fermés
- Ergonomie avancée : poignées optimisées, faible poids, équilibre machine
- Profondeur de coupe importante (ex. : 68 mm sur certaines 18V, plus sur gammes supérieures)
- Compatibilité rails de guidage, butée latérale pour coupes parallèles nettes
- Usage chantier comme atelier, pour découpe de bois, stratifié, dérivés et panneaux
Comparatif des principales scies circulaires Würth
| Modèle | Alimentation | Puissance/Tension | Lame | Poids | Points forts | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHKS 18-68 compact M-CUBE | Batterie Li-Ion | 18 V / Moteur brushless | Ø 190 mm | 4,6 kg | Sécurité, robustesse, rails de guidage | Menuiserie, délignage, charpente |
| HKS 12-A sans fil | Batterie Li-Ion | 12 V | Ø 85 mm | 1,4 kg | Ultra compact, mobilité | Plaques, panneaux légers, finitions |
| HKS 65-E POWER | Filaire |
1 800 W | Ø 190 mm | 5,2 kg | Puissance, usage prolongé | Atelier, chantier, coupe intensive |
| 28V HKS 28-A | Batterie Li-Ion | 28 V | Ø 165 mm | 4,3 kg | Autonomie, puissance mobile | Dépannage chantier, mobilité extrême |
- Würth propose également des lames circulaires adaptées (bois, panneaux, matériaux composites) et des accessoires (rails, coffrets, aspirateurs compatibles).