Corps en aluminium et tige en acier zingué.
Plages des serrage étendues.
Gain de temps de 80%.
Foret en acier trempé pour un positionnement précis.
Résistant aux chocs et étanche aux projections d'eau.
Avis de l'expert
Sandrine Barrot, Cheffe de produits
Gagnez jusqu’à 80% sur le temps de pose avec le rivet autoperceur PIAS® ! Percez et rivetez en une seule étape.
Les 2 étapes de travail (perçage du trou et mise en place du rivet) sont réalisées avec un seul et unique élément : le rivet autoperceur. Ainsi, vous gagnez du temps avec 1 seule opération de mise en oeuvre et vous n'avez besoin que d'un nombre d’outils de pose différents restreint puisque l’outil de pose spécial rivet aveugle et 1 visseuse-perceuse (mini 14,4V ou supérieur) suffisent.
Le rivet standard constitue le type de rivet le plus économoque et le plus souvent utilisé dans les assemblages par rivetage. Il peut se décliner en différentes matières et formes de têtes : tête plate, tête large, tête fraisée, mais peut également être peint pour s'adapter aux besoins des différents environnements.
Rivet aveugle à tête plate acier inox A2/acier inox A2
Manchon : Acier inoxydable A2
Tige : Acier inoxydable A2
Rivet multi-serrage
Les rivets multi-serrage ont l'avantage de s'adapter à différentes épaisseurs à sertir. Ils constituent le moyen idéal de réduire le nombre de références de rivets à garder en stock. De plus, une fois le rivetage réalisé, la tête du clou est conservée, ce qui rend la fixation étanche au ruissellement d'eau.
Les rivets de structure sont utilisés pour sertir des pièces sujettes aux vibrations ainsi qu’à de lourdes contraintes de cisaillement et d’arrachement. Grâce au verrouillage du clou dans le corps, ils assurent un assemblage très résistant
et étanche au ruissellement d’eau, d’où leur utilisation dans le secteur de la ventilation, de l’automobile et du métal en général. Ce type de rivet doit être posé en utilisant un outil adapté.
Haute résistance au cisaillement et à la traction, excellente résistance aux vibrations
Large plage de rivetage
Rivet éclaté
Contrairement aux autres rivets pour lesquels il est nécessaire que les pièces à assembler soient suffisamment résistantes pour ne pas être déformées, les rivets éclatés permettent de sertir des matériaux tendres ou vulnérables (plaque d’immatriculation, plastique, mousse, bois, caoutchouc, fibre de verre) grâce à leur ouverture en forme de parapluie à 4 branches qui assure une excellente répartition de la charge de serrage. La tête du clou est perdable.
Tout comme les rivets éclatés, les rivets pétales permettent de sertir des matériaux tendres ou vulnérables (plastique, mousse, bois, caoutchouc, fi bre de verre) grâce à leur ouverture en forme de pétale à 3 branches qui assure une bonne répartition de la charge de serrage. Quelle différence avec un rivet éclaté ? L’avantage réside dans le fait qu’une fois serti, le rivet pétale ne perd pas sa tête et ses branches ne sont pas coupantes.
Les rivets étanches ont la particularité de retenir la tête du clou à l’intérieur du corps une fois le sertissage réalisé. Ils sont donc utilisés afin de riveter des assemblages qui doivent être étanches à l’eau. Pour assurer une parfaite étanchéité à l’eau et à la pression, il est nécessaire d’ajouter un joint torique.
Le rivet cannelé est un rivet dont le corps est totalement recouvert de cannelures. Lors de la pose, ces dernières viennent s’agripper aux parois des matériaux à sertir. Ce rivet constitue donc un excellent système de fixation pour les assemblages dans du bois et en cas de rivetage non débouchant.
Eshop.wurth.fr est un site géré par Würth France S.A.S.. Grâce aux cookies, vous nous permettez de vous offrir la meilleure expérience du site Web possible et des processus d'achats simplifiés. Il s'agit notamment des cookies nécessaires au fonctionnement du site et au contrôle de nos services et applications, ainsi que ceux qui ne sont utilisés qu'à des fins statistiques, ou pour la personnalisation des publicités.
Vous pouvez décider vous-même, maintenant et à tout moment, des catégories que vous souhaitez autoriser et personnaliser les paramètres d'utilisation des données. Nous conservons vos choix pendant six mois.
Indispensable
Ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement de notre site Internet et ne peuvent pas être désactivés. En général, ces cookies ne sont définis qu'en réponse aux actions que vous entreprenez, telles que la définition de vos préférences de confidentialité ou le remplissage de votre panier. De plus, des fonctionnalités liées à la sécurité ou des informations provenant des services sont intégrées, telles que l'affichage des guides de choix. Cela inclut également tous les cookies de session de Würth après la connexion en tant que client. Vous pouvez paramétrer votre navigateur pour que ces cookies soient bloqués ou vous être averti de ces cookies. Cependant, certaines zones du site Web peuvent ne pas fonctionner comme prévu.
Statistiques et analyses
Ces cookies permettent de collecter des données à des fins de statistiques et d'analyses afin que Würth puisse mesurer les performances des sites Web visités, identifier les problèmes techniques et trouver des points de départ pour l'optimisation. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous utilisons les services sur notre site Web. Les utilisateurs aident également à identifier, par exemple, quelles pages sont utilisées le plus souvent ou rarement ou comment naviguer entre les pages Web. Toutes les informations utilisées par des tiers sont agrégées et anonymisées.
En savoir plus sur les outils qui collectent vos données : Voir plus
Personnalisation
Ces cookies sont utilisés pour faciliter l'utilisation du site Web. Par exemple, sur la base d'une recherche de produit précédente, nous fournissons facilement le contenu et les suggestions associés lorsque vous visitez à nouveau. De plus, nous affichons un contenu adapté aux sites Web visités ou aux produits achetés. Pour certaines fonctionnalités la géolocalisation du client peut être nécessaire.
Marketing
Würth collecte des informations concernant la navigation des utilisateurs afin de fournir des contenus sponsorisés pertinents au sujet de nos produits. Ces informations peuvent nécessiter la géolocalisation du client. Pour sélectionner les contenus correspondant à vos centres d'intérêt, nous pouvons par exemple utiliser des informations relatives à vos achats et interactions sur le site. Nous pouvons partager ces informations ainsi qu'un identifiant client - comme une adresse e-mail cryptée ou des détails concernant l'appareil utilisé - avec des tierces parties telles que Facebook et Google. Cela sert à vous présenter des publicités pertinentes sur des sites web et applis de tierces parties. Nous pouvons aussi relier ces données entre les différents appareils que vous utilisez, ainsi que traiter les données concernant les publicités (par exemple si vous avez cliqué sur une publicité puis effectué un achat). Ceci sert à mesurer l'efficacité des publicités.
Avis clients
Ces cookies prennent en charge l'utilisation de services pour afficher du contenu généré par l'utilisateur, tel que des critiques de produits, et collecter des données pour des statistiques sur l'utilisation de ces services.