Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Les nouveautés du mois

Découvrez nos nouveaux produits
Support à chiffons universel, robuste et compact
  • Conception en acier pour une durabilité maximale
  • Design compact pour un gain d'espace optimal

Plateau roulant universel

Art. N° 071593 95
Plateau roulant robuste, capacité 500kg, idéal pour déplacements lourds.
  • Construction solide en hêtre multiplis.
  • Revêtement antidérapant pour sécurité optimale.
Boîtier gel robuste, réutilisable, pour environnements humides.
  • Prêt à l'emploi, ouverture sans outils.
  • Résistant aux UV, auto-extinguible, sans halogène.
Entretien et protection UV pour cuir lisse et similicuir.
  • Prévient le dessèchement pour une durabilité accrue.
  • Effet antidérapant, sans résidus ni aspect gras.

Nettoyant pour cuir PERFECT

Art. N° 0890700032
Nettoyant cuir haute efficacité, restaure l'éclat.
  • Pénètre profondément pour une protection durable.
  • Formule biodégradable, sans silicone.
Shampooing carrosserie, dissout saletés tenaces, pH neutre.
  • Mousse dense pour nettoyage en profondeur.
  • Formule biodégradable, sans silicone/phosphate.

Lustrant pour pneus Perfect

Art. N° 0890700009
Protège, scelle et lustre les pneus durablement.
  • Résistant aux UV, à l'eau et à la saleté.
  • Prévient le vieillissement et la fragilisation.
Booster de démarrage professionnel, puissant et sûr
  • Démarrage jusqu'à 600A avec batterie Li-ion
  • Sécurité maximale avec protection multiple intégrée
Puissante pince à ressort pour serrage précis.
  • Serrage doux, évite les rayures.
  • Réglage rapide et ergonomique.

Support de tuyau simple

Art. N° 0868590...
Fixation rapide de tuyaux pré-isolés, sans outils.
  • Installation facile sur tiges M8/M10.
  • Résistance thermique jusqu'à 70°C.

Suspension pour tuyaux doubles

Art. N° 0868590.0.
Fixation facile de tuyaux pré-isolés, sans outils.
  • Installation rapide sur tiges filetées M6/M8/M10.
  • Résistance thermique max. de 70 °C.
Protège et fait briller votre véhicule pour 6 ans.
  • Garantie de brillance de 6 ans.
  • Protège peinture, jantes, optiques et plastiques.
Servante d'atelier pour maintenance de véhicules électriques.
  • Contient 13 outils spécifiques Würth.
  • Capacité de charge robuste de 300 kg.
Servante équipée pour pose de pare-brise, 17 outils.
  • Capacité de charge robuste de 300 kg.
  • 4 roues pour une mobilité optimale.
Booster de démarrage professionnel, puissant et sûr
  • Démarrage jusqu'à 600A avec batterie Li-ion
  • Sécurité maximale avec protection multiple intégrée
Cloueur sans fil puissant et léger pour professionnels
  • Technologie moteur sans balais, longévité accrue
  • Réglage profondeur d'insertion sans outils
Disque fibre vulcanisé pour ponçage efficace et durable.
  • Taux d'enlèvement élevé, faible échauffement.
  • Longue durée de vie, faible pression de contact.
Disque à lamelles 3-en-1 pour meulage de soudure rapide
  • Élimine et finit les cordons de soudure
  • Gain de temps grâce à l'abrasif CERALINE

Back support IX Back Air Ottobock

Art. N° 1975079785
Support dorsal pour santé et efficacité au travail.
  • Taille unique, s'adapte à tous.
  • Léger à 2,98 kg, confort optimal.
Soulage les épaules, améliore l'efficacité au travail.
  • Réduit la charge sur les épaules de 40%
  • Mise en place et retrait en 20 secondes.
Réduit les tensions de la nuque et des épaules
  • Taille unique, s'adapte à tous
  • Léger à 147g, confortable pour un usage prolongé

CX Soft Knee genouillère

Art. N° 1975077102
Protection optimale du genou pour travaux exigeants.
  • Exosquelette partiel, pour une sécurité accrue.
  • Légère et confortable, seulement 240g.

CX Soft Back ceinture dorsale

Art. N° 197507706.
Ceinture dorsale pour posture saine et soulagement immédiat.
  • Augmente la stabilité du tronc de 27%
  • Soulagement immédiat, idéal pour la logistique.
Refroidissement optimal pour le haut du corps.
  • Exosquelette partiel pour régénération.
  • Matière textile, vendu en paire.
Soulage les poignets lors du levage et du transport
  • Support réglable pour un confort optimal
  • Matériau Outlast pour une température idéale
Parka fluo, haute visibilité, poches multiples
  • Conforme EN 20471, visibilité modérée
  • Capuche amovible, dos rallongé
Pantalon résistant, 6 poches, anti-rayures.
  • Matière durable: 65% coton, 35% polyester.
  • Confort ergonomique et taille élastique.

Pantalon Temper

Art. N° M4038..4..
Pantalon durable, 60°C lavable, conforme EN 14404
  • Matière résistante: 58% coton, 40% polyester
  • Poids du tissu: 300g/m2 pour plus de confort

Softshell Temper

Art. N° M4418700..
Veste Softshell Temper noire, 100% polyester, 300g/m2.
  • Robuste et légère à 300g/m2.
  • Entretien facile, lavable à 40°C.
Pantalon d'hiver fluorescent, confortable et sécuritaire.
  • Doublure en flanelle thermique pour chaleur.
  • Bandes réfléchissantes pour haute visibilité.
Pantalon de travail femme, confortable et protecteur.
  • Tissu e-Care, bloque 99% des ondes EM.
  • 7 poches extérieures, pratique pour outils.
Pantalon d'hiver robuste, confortable et protecteur.
  • Protège à 99% contre les ondes électromagnétiques.
  • 7 poches extérieures, 2 pour stylos, 1 pour mètre.
Sous-vêtement durable, léger et facile d'entretien.
  • Matière recyclée à 55% pour un choix éco-responsable.
  • Lavable à 40°C, ne nécessite pas de repassage.
Chaussettes d'été légères, thermorégulatrices et résistantes.
  • Confort Step pour protection et stabilité
  • Traitement antibactérien pour une hygiène optimale
Confort optimal et antibactérien, entretien facile.
  • Ajustement parfait grâce à 3% d'élasthanne.
  • Propriétés antibactériennes naturelles du bambou.
Chaussettes résistantes, confortables, ajustement parfait.
  • Matière: 80% coton, 15% polyamide, 5% élasthanne
  • Entretien facile, lavable à 40°C.
Bonnet haute visibilité, chaleur optimale, protection parfaite.
  • Isolation Thinsulate® 3M pour chaleur optimale
  • Bande réfléchissante pour visibilité maximale
Chaussures de sécurité légères, respirantes, ESD.
  • Coque de protection en carbone
  • Semelle intermédiaire en PET recyclé
Confort optimal, résistance à l'abrasion, norme S3S.
  • Matériau hydrofuge, protection orteils.
  • Semelle anti-perforation, largeur confort 11.