Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Votre univers métier

Agricole

Actualité du mois

Servante professionnelle 3 en 1

Art. N° 071593 700
Caractéristiques de la servante assemblée
  • Coffre à outils basculant vers l'avant
  • Poignée télescopique rétractable
Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
  • Mouvement confortable de la servante
  • Large gamme d'accessoires
Surface à cellules fermées facile à nettoyer
  • Nettoyage facile d'un coup d'éponge
  • Poignée de transport ergonomique

Mini baladeuse LED articulée

Art. N° 0827940610
Baladeuse à led articulée et aimantée en version compacte
  • Revêtement bimatière antidérapant
  • Design ergonomique et compact

Agent absorbant Basic

Art. N° 08906
Matériau hydrofuge pour nettoyer facilement les substances huileuses
  • Toutes les substances contenant de l'huile sont absorbées
  • Peut être stocké sans limite de temps
AGENT ABSORBANT BASIC
Matériau hydrofuge pour nettoyer facilement les substances huileuses

Mes Nouveautés

Marteau de coffreur Nanovib®

Art. N° 9501002857
Partie inférieure du manche évasée : anti échappement
  • Arêtes supérieures vives : racler les résidus de béton
  • Matière de la poignée : Plastique trimatière

Lampe de travail ruban LED

Art. N° 0981182025
Fournit une lumière de haute qualité grâce à un éclairage uniforme
  • Avec 150 LED par mètre pour fournir un niveau de luminosité élevé
  • Robuste et polyvalente

Ruban autocollant antidérapant

Art. N° 0894301005
Bande antidérapante polyvalente pour éviter les chutes et les glissades
  • Grains à base de minéraux antidérapants
  • Revêtement antidérapant autocollant

Rouleau de pression

Art. N° 0693011756
Pour presser de grandes surfaces de matériau lié par colle de contact
  • Rouleau en caoutchouc de haute qualité
  • Manche métallique stable

Massette Nanovib®

Art. N° 9501002855
Acier au Carbone forgé, trempé et revenu
  • Diminue les risques d'échapper l'outil
  • Outil spécialement développé

La visserie bois

Transmission de puissance idéale
  • La tête est insérée par pression
  • Couple de rupture plus élevé
Transmission de puissance idéale
  • Couple de rupture plus élevé
  • Filetage progressif
Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
  • Transmission de puissance idéale
  • Meilleur ancrage
Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
  • Très hautes performances de fraisage
  • Transmission de puissance idéale

Embout RW®

Art. N° 061470 ..
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
  • Plus de stabilité et positionnement plus précis
  • Type d’empreinte : Six pans creux

Les produits anti corrosion

Primaire Rust Stop Quattro

Art. N° 08932141
Primaire universel à séchage rapide pour un large éventail d'applications
  • Assure une protection excellente et durable contre l'oxydation
  • Base chimique : Polyvinyle de butyral

Pâte aluminium AL 1100

Art. N° 0893110000
Lubrifiant hautement adhésif résistant aux températures
  • Résiste à l'eau, aux acides faibles et aux bases
  • Base chimique : Huile synthétique
Peinture de protection anticorrosion avec propriétés de conversion de rouille
  • Idéal pour les zones difficiles, touchées par la rouille
  • Empêche la formation de rouille

Primaire antirouille

Art. N° 0893210.
Séchage rapide selon l'épaisseur de couche
  • Faible teneur en solvant
  • Ponçage facile
Liquide spécial incolore offrant de bonnes capacités de dispersion
  • Protège aussi les endroits difficiles à atteindre
  • Gains de temps et d'argent lors de l'utilisation
Applicable au pinceau, protection anticorrosion active pour surfaces métalliques
  • Les matériaux traités peuvent être utilisés et transportés rapidement
  • Excellente protection anticorrosion

Les gants de protection

Revêtement TIGERFLEX respirant en mousse de nitrile
  • Poignet tricoté élastique
  • Confort optimal

Gant jetable nitrile grip

Art. N° 0899470123
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle
  • Couleur orange pour une visibilité accrue
  • En distributeur jetable pratique
Enduction totale en micro mousse de Nitrile / protège artères
  • Le remplaçant des gants cuirs et cuirs hydrofuges
  • Le produit Best-Seller de la gamme ATG

Gant de protection mécanique

Art. N° 08994005..
Flexibilité exceptionnelle pour les travaux de montage de précision
  • Support tricoté en nylon, sans couture et respectueux de la peau
  • Bonne résistance mécanique

Gants de montage SoftTech

Art. N° 08994010..
Fermeture auto-agrippante au poignet pour un maintien sécurisé
  • Support bien ajusté pour un maximum de confort
  • Dos de la main en tissu stretch

Gant de protection Driver Classic

Art. N° 53500004..
Excellent ajustement et très confortable à porter
  • Elastique de serrage sur le dos de la main
  • Bonne préhension

La sélection paysagistes

Durcissement rapide, même à basses températures
  • Scellement chimique en polyester peu coûteux
  • En polyester, mortier spécial sans styrène

Marqueur routier Plus

Art. N° 08921754
Spray de marquage Premium avec fermeture de sécurité
  • Extrêmement opaque et durable
  • Utilisation très économique
Identification facile de la taille d'embout souhaitée
  • Barrettes d'embouts interchangeables et mobiles
  • Serrage sûr et dépose facile

Disque Diamant CANTERO Évolution

Art. N° 0666861230
Rapidité de coupe et longévité dans de nombreux matériaux
  • Utilisation de diamants enrobés de tungstène
  • Segment nouvelle génération haute densité

Mélange 2T

Art. N° 0897055105
Carburant-Alkylat prêt à l'emploi pour moteurs 2 temp
  • Elaboré à partir d’un Carburant-Alkylat
  • Contient une huile haut de gamme

Nettoyant stop résine

Art. N° 0893615100
Base chimique : Butane/propane/heptane
  • Mousse active haute performance
  • Couleur : Transparent

Produits agricoles pour la revente

Gyrophare orange Led flashant

Art. N° 0812429020
Gyrophare à fixation sur tige flexible
  • 120 flashs par minute
  • Couleur : Orange
Capacité d'absorption élevée et résistance aux déchirures
  • S'adapte à tous les distributeurs courants
  • Grand pouvoir d'absorption
Durée de vie 2 fois supérieure à un disque haut de gamme
  • Coupe haute précision, froide, nette et sans bavure
  • Disque agressif avec une coupe rapide
Haute résistance à l'eau et à la vapeur
  • Haute résistance aux intempéries
  • Haute résistance au cisaillement
Formulation à base d’esters d’origine végétale
  • Elimine les hydrocarbures légers ou lourds
  • Assure une lubrification efficace

Nettoyant freins

Art. N° 08901087..
Pour nettoyer et dégraisser lors des travaux d'entretien et de réparation
  • Durée de stockage après production : 24 Mois
  • Base chimique : Naphtha

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues

Outillage et équipement pour les professionnels de l’agriculture

Que vous soyez exploitants agricoles, éleveurs, viticulteurs, entrepreneurs des territoires, ou gérant d’une CUMA, Würth peut vous accompagner au quotidien grâce à notre large assortiment d’outillage et d’équipement pour la maintenance et l’entretien de vos tracteurs, engins et exploitations agricoles. Pas moins de 40 000 produits et solutions permettent aux agriculteurs et professions associées de travailler sereinement et efficacement.

Des produits de qualité pour vos opérations d’entretien et de maintenance au quotidien

Pour l’entretien de vos machines et engins agricoles nous vous proposons des gammes de produits complètes comme des outils manuels ou électroportatifs ainsi que de l’équipement vous permettant d’être autonomes dans vos opérations. Vous trouverez ce qu’il vous faut grâce à notre choix de visserie boulonnerie (en acier zingué, brut ou inox) et aussi de l’outillage spécifique quand il s’agit de démonter ou de monter vos pièces agricoles, ou de réparer un choc. Pour votre atelier, nous avons tout ce qu’il faut pour l’agencer et l’équiper.

Pour l’entretien courant de vos machines, découvrez nos produits de lubrification (graisse agri, lubrifiant…), de nettoyage (graisse agri, lubrifiant…), de dégraissage. Une gamme d’équipement de protection individuelle aux normes ainsi que nos vêtements de travail de la marque Würth Modyf répondront à vos exigences quotidiennes d’utilisation. Découvrez également nos disques abrasifs, nos produits chimiques certifiés NSF, ou nos produits pour vos petites réparations électriques (cosses, outillage isolé, câbles…) qui s’adapteront à toute application du quotidien des agriculteurs.

Chaque jour, nos produits permettent l’entretien ou la réparation de tracteurs et engins agricoles de toutes marques : Massey Fergusson, Claas, Renault, John Deere, Mc Cormick, New Holland…

Des solutions pour vos entreprises

À l’écoute permanente de nos clients agriculteurs, nous pouvons proposer aujourd’hui près de 30 services et solutions pour faciliter la gestion de votre entreprise et optimiser vos coûts de fonctionnement : ORSY pour le rangement de vos consommables, ORSYmobil pour l’aménagement de véhicules utilitaires, Biomatic pour les fontaines de dégraissage…et plus encore.

Notre plus belle entreprise, c’est d’accompagner la vôtre

Plus de 380 commerciaux sillonnent le France et vont à votre rencontre pour vous trouver les solutions les plus adaptées à vos besoins. Pour renouveler vos stocks, n’hésitez pas à vous rendre dans l’un de nos 160 magasins PROXI qui sont ouverts du lundi au vendredi. Et mieux encore ! Installez et utilisez notre application Würth pour smartphones et tablettes qui vous permet de scanner et commander des produits déjà achetés pour un réapprovisionnement accéléré !