Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Votre univers métier

Électricité générale

Actualité du mois

Accessoires et consommables pour installation solaire
Identification facile de la taille d'embout souhaitée
  • Barrettes d'embouts interchangeables et mobiles
  • Serrage sûr et dépose facile
Avec cliquet pour connexions à sertir de haute qualité
  • Les embouts à sertir peuvent être échangés sans outils
  • Utilisation simple et gain de temps
Inutile d'ajuster les lames à la profondeur de coupe
  • Conception compacte et maniable
  • Matière : Plastique
Offre une protection optimale contre les infiltrations d'eau
  • Résilience élevée et haute flexibilité du matériau
  • Très bonne résistance à l'abrasion
Bac de fond robuste et renforcé avec séparateurs réglables
  • Deux boîtes à petites pièces pratiques
  • Deux verrous à clé en métal
Garantit un ancrage solide dans les murs creux
E-Systèmes
Solutions de digitalisation de stock

Mes Nouveautés

Evacuation très rapide de la poussière de perçage
  • Foret aspirant Quadro-L adapté pour SDS-plus
  • Perçage sans poussière

Machines

Enceinte sans fil Bluetooth® M-CUBE compacte
  • Avec fonction radio FM et son riche
  • Prise d'entrée AUX
Puissance de perçage et de percussion réglable
  • Indication des dysfonctionnements
  • Utilisation confortable
Cuve robuste avec pare-chocs et grandes roues robustes en métal
  • Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions
  • Utilisation conviviale avec les outils électriques

Rainureuse électrique MSF 40

Art. N° 07024161
Réglage de la profondeur sans outils
  • Très ergonomique et facile à manier
  • Très robuste et antistatique
Progression extrêmement rapide du perçage
  • Applications polyvalentes
  • Travail sans fatigue

Batterie Li-ion 18 V M-CUBE®

Art. N° 5703450000
Contrôle continu de la charge restante de la batterie
  • Etanchéité et évacuation de la chaleur optimales
  • Protection de la batterie et des composants

Installation électrique

Fixe-tube variable Ø16 à 32 mm

Art. N° 0971510...
Convient particulièrement en service SAV
  • Gestion des stocks simplifiée
  • Forces de maintien élevées

Fixe-tube variable Ø16 à 32 mm

Art. N° 0971510032
Un seul produit pour les tubes de ∅ 15 à 32 mm
  • Convient particulièrement en service SAV
  • Forces de maintien élevées

Tube IRL tulipé SERIE 3321

Art. N° 0975277..
Les diamètres 16, 20 et 25 peuvent être courbés à froid
  • Faiblement inflammable : Oui
  • Tube IRL tulipé SERIE 3321
Serre-câble standard avec languette plastique
  • Bonne adhérence sur les câbles en faisceau
  • Pas d'autre outil de montage requis
Idéal pour une utilisation avec les boîtes de dérivation
  • La surface rainurée empêche le glissement des doigts
  • Point de test pour prise de la mesure de tension

Embase serre-câble

Art. N° 05033..37
Convient aux installations en intérieur et extérieur
  • Longueur : 37 mm
  • Couleur : Noir

Equipements

Entraxes accessibles entre rouleaux
  • Diamètre maxi de touret
  • Largeur maxi de touret

Système tire-câble CPS 3

Art. N° 0975853030
Tige en fibre de verre de ∅ 3 mm dans un boîtier en matière plastique
  • Gains de temps et d'argent grâce à la tête Powerglider
  • Matière du boîtier : Plastique
Plate-forme individuelle roulante PIR téléscopique
  • Utilisable dans les escaliers
  • Poignées de transport

Table de travail

Art. N° 071593 200
Pour un encombrement minimum lors du transport ou lors du stockage
  • Cadre et piétement renforcés en aluminium
  • Multi-métiers

LOT OUTILLAGE ÉLECTRIQUE

Art. N° 5988591810
Pince et jeu de tournevis VDE
  • Lot-outillage-electricque
  • Lot 6 pcs
Pince à bec demi-rond aux extrémités résistantes aux fortes contraintes de torsion
  • Pince universelle à tête fine
  • 8 pièces

Les indispensables

Elimine la rouille et protège contre la corrosion
  • Sans résine, sans acide et sans silicone
  • Lubrifie, nettoie et entretient
Lingettes non tissées imprégnées d’une solution nettoyante
  • Pour le nettoyage des surfaces, outils et des mains
  • Idéales pour éliminer les traces d'huile

Jeu de marqueurs indélébiles

Art. N° 09679106
À l'humidité et s'adapte à presque toutes les surfaces
  • Sèchage du marquage rapide
  • Résiste à l'abrasion

Jeu de marqueurs indélébiles

Art. N° 09679105
À l'humidité et s'adapte à presque toutes les surfaces
  • Sèchage du marquage rapide
  • Résiste à l'abrasion

Nettoyant multi-usage

Art. N° 089028
Performances de nettoyage exceptionnelles
  • Nettoyant faiblement acide sans phosphate
  • Parfum citronné frais et agréable
Convient à tous les dévidoirs courants
  • Très absorbant
  • Papier recyclé

Forets

Nettement plus rapide qu'un foret métal classique
  • Idéal pour extraire des rivets et des goujons
  • Perçage extrêmement pratique
Nettement plus rapide qu'un foret métal classique
  • Idéal pour extraire des rivets et des goujons
  • Perçage extrêmement pratique
Nettement plus rapide qu'un foret métal classique
  • Trous circulaires précis sans perçage central
  • Perçage extrêmement pratique
Nettement plus rapide qu'un foret métal classique
  • Trous circulaires précis sans perçage central
  • Effort réduit par rapport au perçage

Foret béton Plus Quadro-L Vario

Art. N° 0648058016
Compatibilité avec les armatures significativement améliorée
  • Guidage optimal dans le trou percé
  • Perçage nettement plus rapide
Accélération du processus de perçage global
  • Géométrie de coupe optimisée
  • Longévité quadruplée

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues

Outillage et matériel pour les électriciens et professionnels de l’installation électrique

Le métier d’électricien demande des équipements très spécifiques, notamment en raison des dangers que peuvent provoquer les interventions sur les installations électriques : brûlures, électrocution… A ce titre, Würth a su développer une gamme d’outillage et matériel parfaitement pensée pour les électriciens :

  • Outillage VDE : tournevis ou pinces isolées, nos outils vous apportent des solutions d’efficacité et surtout de sécurité sur vos interventions d’installation et rénovation électrique. Vous retrouverez également des coffrets d’outils dédiés aux électriciens comme par exemple un coffret de 69 outils contenant des tournevis, scies multi-usages, cutters et ciseaux, embouts de vissage et des clés indispensables aux électriciens.
  • Equipement de protection individuelle : en plus de proposer des EPI spécifiques comme des chaussures de sécurité dédiés aux métiers de l’électricité, Würth vous offre également des gammes de vêtements de travail qui apporteront à la fois la sécurité de vos collaborateurs ainsi que la crédibilité de votre entreprise aux yeux de vos clients : polo, t-shirt, parka, pantalons…
  • Outils coupants : rien ne pourra vous stopper sur votre chantier avec les outils coupants Würth… Scier, percer, forer avec les lames de scie sabre/sauteuse, les forets pour béton ou métal, les scies cloches ainsi qu’avec les mèches à bois.
  • Machines : vous retrouverez principalement 3 types de machines : électriques (filaires), à batterie (sans fil) et pneumatique (fonctionnant sur un réseau d’air comprimé). Certaines machines sont particulièrement utilisées par nos clients électriciens comme les meuleuses d’angle, les scies sabres et les visseuses-perceuses.
  • Instruments de mesure : indispensables des chantiers : les télémètres laser, laser croix ou rotatifs, niveau à bulle… font partie de notre catalogue !
  • Installation électrique : certains équipements et outils de notre offre ne se destinent qu’uniquement à l’installation électrique : boites de dérivation, tire-fils, cosses isolées, disjoncteurs, étiqueteuse de câbles, systèmes de supportage, colliers d’installation…

Notre plus belle entreprise, c’est d’accompagner la vôtre

Le métier d’électricien n’a eu de cesse d’évoluer ces dernières années, et apparaît de plus en plus comme une fonction maîtresse dans la conception et la réalisation d’un bâtiment. De nombreux défis s’offrent aux électriciens durant les prochaines années : la domotique, la pose d’alarmes, les véhicules électriques, les maisons passives, les normes coupe-feu... Würth continuera d’apporter des solutions en matière d’outillage et matériel pensées pour sa clientèle d’électriciens.