Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Outillage et produits
pour l'entretien/réparation de Vélos

Pour la réparation et l'entretien de vélos, musculaires ou électriques, VTT ou de route... Würth offre des outils, produits chimiques et EPI qui vous permettront d'assurer des prestations de qualité.

Cycle Line

Nettoyant pour vélo

Art. N° 5985900041
Nettoyant pour vélo pour tous les types de vélo
  • 750mL
  • Sans silicone

Dégraissant pour chaîne

Art. N° 5985900042
Dégraissant pour chaîne de vélo
  • 750mL
  • Sans silicone

Nettoyant freins

Art. N° 5985900043
Nettoyant pour freins de vélo
  • 750mL
  • Nettoie sans laisser de résidus

Protecteur de cadre

Art. N° 5985900044
Entretien du cadre de vélo
  • 100mL
  • Convient aux cadres de vélo mats et brillants

Huile pour chaîne

Art. N° 5985900045
Huile pour chaîne de vélo
  • 100mL
  • Excellent effet lubrifiant et pénétrant
Fanny Ulrich
Expert

L'avis de l’experte

Fanny Ulrich, cheffe de marché VL

Découvrez notre nouvelle gamme de produits à la revente : la Cycle line. Cinq produits pour nettoyer et entretenir les cycles, destinés à la revente aux particuliers dans vos ateliers et showrooms : le nettoyant vélo, le dégraissant pour chaines, le nettoyant frein, le protecteur de cadres et l’huile pour chaines.

Les produits phares

LUBRIFIANT MULTIFONCTIONS POLYVALENT 5 EN 1 MULTI COBRA

Art. N° 0893478000

  • Spray multifonction 5 en 1
  • Lubrifie, nettoie et entretient
Voir le produit

Produits

Cliquet embout 1/4 pouce

Art. N° 07120145
Pour embouts 1/4 pouce
  • Conformément aux normes DIN 3126-C 6.3 et E 6.3
Gant en nitrile jetable étanche aux liquides
  • Normes: EN 374, EN 420
  • Catégorie: 3

Filtre pour fontaine Biomatic

Art. N° 0995900001
Filtre de rechange pour les fontaines Biomatic
  • Retient les déchets lourds
  • Élimination simple via la filière "chiffons gras"
Protection contre l'oxydation en spray
  • Protection anticorrosion
  • Excellent lubrifiant
Gant de protection universel
  • Revêtement TIGERFLEX® unique
  • Normes: EN 388, EN 420

Nettoyant multi-usage

Art. N° 08902805
Nettoyant faiblement acide sans phosphate
  • Performances de nettoyage exceptionnelles
  • 5L
Sans solvant
  • Élimine également les saletés tenaces et sèches
  • Valeur du pH 8-9

Chiffon microfibre BASIC

Art. N° 0899900050
Chiffon en microfibre idéal pour l'entretien des véhicules
  • Nettoie sans ajout d'agents nettoyants
  • Ne raye pas
Gant de protection universel
  • Confort optimal
  • Revêtement spécial TIGERFLEX

Dégrippant Rost Off

Art. N° 0890200888
Dégrippant de grande qualité
  • Niveau élevé de capillarité
  • 400 mL
Bonne adhérence sur les câbles en faisceau
  • Denture interne sur le serre-câble
  • Fixation manuelle possible
Étanche à la poussière et à l'humidité
  • Gaine thermorétractable transparente
  • 2,7 mm de diamètre
Non agressif pour la peau
  • Formulation pâteuse
  • N'obture pas les canalisations

Lubrifiant HHS 2000®

Art. N° 0893106
Huile semi-synthétique
  • Extrêmement résistante aux hautes pressions
  • 500 mL
Pour un travail facile et sans fatigue
  • Conception Easy Pen
  • Enregistré NSF, classe P1, n° 151994
Bonne adhérence sur les câbles en faisceau
  • Largeur : 7,8 mm
  • Longueur : 180 mm

Gant jetable nitrile grip

Art. N° 089947012.
Surface texturée en écailles
  • Normes: EN 374, EN 420
  • Non poudré

Nettoyant multi-usage

Art. N° 08902825
Nettoyant faiblement acide sans phosphate
  • Performances de nettoyage exceptionnelles
  • Parfum citronné frais et agréable

Gant de protection Flexton

Art. N° 08994003..
Gant léger et respirant
  • Jauge: 13
  • Normes: EN 388, EN 420
Gant en nitrile jetable étanche aux liquides
  • Normes: EN 374, EN 420
  • Non poudré

Embout TX C 6.3 (1/4 pouce) creux

Art. N° 0614352640
Empreinte : TX40
  • Six pans extérieurs
  • Acier
Facile à ouvrir
  • Pulvérisateur robuste
  • Bonne stabilité grâce à sa forme conique
Faible niveau d'autodécharge
  • Conservation de plus de 3 ans
  • Diamètre x Hauteur : 11,6 x 5,4 mm

Pile bouton au lithium 3 V

Art. N° 082708....
Faible niveau d'autodécharge
  • Tension nominale: 3 V/DC
  • Type de pile/batterie: Lithium

Pile Mini/AAAA/LR8D425

Art. N° 0827081111
Haute qualité et longue durée de conservation
  • Tension nominale: 1.5 V/DC

Article blog

Vidéos

Catalogues

Outillage et matériel professionnel pour l'entretien et la réparation de vélos

Spécialistes du vélo, Würth vous apporte des produits professionnels pour assurer l’entretien et la rénovation des vélos de votre clientèle et qui répondront aux exigences vélos de toutes marques : Decathlon B’Twin, Intersport Nakamura, Specialized, Scott, Giant, Orbea, Bianchi, Look, Peugeot, Lapierre…

Würth est un fournisseur de référence pour les professionnels du vélo qui cherchent des outils et du matériel de qualité pour l'entretien et la réparation de leurs deux-roues. Que ce soit pour le nettoyage, le graissage, le serrage ou le démontage, Würth propose une gamme complète de produits adaptés aux besoins des cyclistes.

Parmi les produits phares de Würth, on peut citer :

  • Le nettoyant pour freins à disque, qui élimine efficacement les résidus de plaquettes, de graisse et de poussière sur les disques et les étriers de frein, sans laisser de traces ni altérer le fonctionnement des freins.
  • Le lubrifiant pour chaîne de vélo, qui assure une lubrification optimale et durable de la chaîne, tout en la protégeant de la corrosion et de l'usure. Ce produit est compatible avec tous les types de chaînes et de transmissions.
  • Le jeu de clés à cliquet Zebra, qui comprend 12 clés à fourche et à cliquet réversibles, de 8 à 19 mm, dans un coffret pratique et robuste. Ces clés sont idéales pour le serrage et le desserrage des écrous et des boulons sur les vélos.
  • Le démonte-pneu, qui permet de retirer facilement les pneus des jantes sans les abîmer ni rayer les jantes. Ce démonte-pneu est doté d'un crochet pour le maintenir sur la jante pendant l'opération.

Würth vous accompagne dans votre activité de réparation et d'entretien de vélos en vous offrant des produits performants, fiables et faciles à utiliser. Commandez dès maintenant sur la boutique en ligne Würth ou rendez-vous dans l'un de nos magasins.