Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince de réglage à batterie E-JUST pour pied de meuble EV - OUTIL DE REGLAGE A BATTERIE E-JUST Pince de réglage à batterie E-JUST pour pied de meuble EV - OUTIL DE REGLAGE A BATTERIE E-JUST
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/okzB2wzz1pM

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/_oCB9iaQMMU

Pince de réglage à batterie E-JUST pour pied de meuble EV - OUTIL DE REGLAGE A BATTERIE E-JUST - 1
Pince de réglage à batterie E-JUST pour pied de meuble EV - OUTIL DE REGLAGE A BATTERIE E-JUST - 2

Pince de réglage à batterie E-JUST pour pied de meuble EV

Pince de réglage E-JUST pour pied de meuble EV
OUTIL DE REGLAGE A BATTERIE E-JUST

Art. N° 0683370030
EAN 4062856144136

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

pour pied de meuble réglable type EV
  • L'outil de réglage permet un réglage en hauteur pratique et sans fatigue des supports de base

  • Utilisation possible à partir d'une hauteur de base de 60 mm

  • La conception unique de la pince permet une fixation ajustée au support de base. Le support ne présente aucun ciblage précis et la pince s'engage automatiquement dans le support de base.

  • Un voyant LED intégré à la pince facilite également la navigation sur la base. De plus, le voyant LED indique la charge ainsi que le niveau de charge de la batterie

  • Conception d'engrenage denté pour un transfert de puissance optimal et sûr

  • Le joint de la pince permet de régler l'angle d'approche jusqu'à 17°

  • Les pinces sont équipées d'une batterie lithium-ion compacte et longue durée

  • Le chargement est simple et rapide grâce à l'alimentation USB type C anti-torsion incluse.

  • La poignée ergonomique permet un réglage simple et confortable des supports de base d'une seule main. Fonctionnement intuitif à l'aide de la commande à molette : appuyez sur deux boutons pour sélectionner une rotation horaire ou anti-horaire, ou un réglage positif ou négatif des supports de base
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique

Couleur

Noir
Gris
Rouge

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pied de meuble réglable type EV-S à visser Avec réglage électrique de la hauteur à laide dune pince sans fil en option

PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-S 60 MM

x 40 pcs
Pied de meuble réglable type EV-S à visser Avec réglage électrique de la hauteur à laide dune pince sans fil en option

PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-S 85 MM

x 40 pcs
Pied de meuble réglable type EV-S à visser Avec réglage électrique de la hauteur à laide dune pince sans fil en option

PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-S 100 MM

x 40 pcs
Pied de meuble réglable type EV-S à visser Avec réglage électrique de la hauteur à laide dune pince sans fil en option

PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-S 125 MM

x 40 pcs
Pied de meuble réglable type EV-S à visser Avec réglage électrique de la hauteur à laide dune pince sans fil en option

PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-S 150 MM

x 40 pcs
Pied de meuble réglable type EV-S à visser Avec réglage électrique de la hauteur à laide dune pince sans fil en option

PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-S 170 MM

x 40 pcs
Pied de meuble réglable type EV-S à visser Avec réglage électrique de la hauteur à laide dune pince sans fil en option

PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-S 200 MM

x 40 pcs
Pied de meuble réglable type EV-D pour la fixation

PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-D 60 MM

Avec réglage électrique de la hauteur à l'aide d'une pince sur batterie en option
x 40 pcs
Pied de meuble réglable type EV-D pour la fixation

PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-D 85 MM

Avec réglage électrique de la hauteur à l'aide d'une pince sur batterie en option
x 40 pcs
Pied de meuble réglable type EV-D pour la fixation

PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-D 100 MM

Avec réglage électrique de la hauteur à l'aide d'une pince sur batterie en option
x 40 pcs
Pied de meuble réglable type EV-D pour la fixation

PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-D 150 MM

Avec réglage électrique de la hauteur à l'aide d'une pince sur batterie en option
x 40 pcs
Pied de meuble réglable type EV-D pour la fixation

PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-D 170 MM

Avec réglage électrique de la hauteur à l'aide d'une pince sur batterie en option
x 40 pcs
Pied de meuble réglable type EV-D pour la fixation

PIED DE MEUBLE REGLABLE EV-D 125 MM

Avec réglage électrique de la hauteur à l'aide d'une pince sur batterie en option
x 40 pcs
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
Etrier de serrage pour couvercle de base

CLIP+EMBASE A VISSER PR PIED TYPE EV

pour pied de meuble réglable type EV
x 80 pcs
Etrier de serrage du couvercle de base

CLIP+EMBASE Q..SAPIN PR PIED TYPE EV

Pour pied de meuble réglable type EV
x 80 pcs
Clip ressort pour plinthe

CLIP A RESSORT CROCH PR PIED TYPE EV

pour pied de meuble réglable type EV
x 100 pcs
Ressort de compression de couvercle de base

CLIP A RESSORT PR PIED TYPE EV

pour pied de meuble réglable type EV
x 100 pcs