Panneau mural perforé pour fixation des outils en atelier
SUPPORT-RAL7035-GRIS CLAIR-228X495MM
Art. N° 0960050040
EAN 4062856190393
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Panneau en tôle d'acier perforé symétriquement avec trous carrés
- Le panneau renforcé à l'arrière est soudé et comporte une bordure latérale.
- Espacement régulier des trous même en cas de plusieurs plaques adjacentes/superposées
- Présence de trous dans les profils de renfort pour faciliter le montage mural
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur x hauteur | 495 x 228 mm |
Fonction | 10x10 mm |
Entraxe | 38 mm |
Épaisseur | 1,25 mm |
Matière | Tôle d'acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Couleur | Gris clair RAL 7035 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!