Pâte de montage pour pneus
PÂTE DE MONTAGE PNEUS NOIRE -5KG
Art. N° 08901241
EAN 4045989529377
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bon pouvoir glissant
- Montage facile et rapide
- Faible consommation de matériaux
- Faible usure des machines
- Protège les pneus et les bords des jantes
- Améliore le centrage du pneu sur la jante
Séchage rapide
- Liaison optimale entre le pneu et la jante obtenue peu après le montage
- Moins de réclamations et coûts ultérieurs réduits pour les travaux de rééquilibrage
Entretien du caoutchouc et de la jante
- Maintient la souplesse du caoutchouc, assurant ainsi une étanchéité permanente entre la jante et le talon du pneu
- Empêche la formation de rouille (protection anticorrosion)
- Empêche le pneu de coller à la jante
pH neutre
- N'attaque ni le caoutchouc ni la jante
- Respectueux de la peau et de l'environnement
Compatible avec les pneus run flat, peut être utilisé pour les pneus de dernière génération
Compatible avec le système de pression de pneu (TPMS)
Sans risque pour la santé
Sans solvants nocifs
Entretient la souplesse du talon de pneu, prêt à l'emploi pendant le remisage estival/hivernal
Sans silicone
Maintient le talon du pneu souple et prêt à l'emploi pendant le remisage estival/hivernal, physiologiquement non dangereux
Sans solvants nocifs
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le montage et le démontage des pneus de voiture, camion et moto
Démontage
Démonter le pneu à l'aide d'un outil approprié, puis appliquer la pâte de montage pour pneu sur le bord de la jante et le talon du pneu à l'aide d'une brosse ou d'une éponge
Montage
Avant le montage de pneus neufs, nettoyer la jante afin d'éliminer les anciens résidus de pâte de montage sur la zone d'étanchéité du rebord de jante. Nous recommandons l'utilisation de notre nettoyant freins. Eliminer toute trace de rouille à l'aide d'une brosse métallique. Cela permettra d'optimiser l'efficacité de la pâte de montage pour pneu Würth. Appliquer ensuite une fine couche sur le talon du pneu et sur le bord de la jante. Monter le pneu sur la jante à l'aide de la machine de montage et des outils adéquats. Un montage correct des pneus est essentiel au bon comportement de roulage du véhicule.
Contenu | 4,8 L |
Poids net | 5 kg |
Couleur | Noir |
Viscosité/consistance | Pâteux |
Base chimique | Hydrocarbonate |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Densité | 1,06 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Température de mise en œuvre min. | -15 °C |
Température de mise en œuvre max. | 50 °C |
pH | 5,7 |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!