Raccord air comprimé ISO 6150 Série B fileté conique
Raccord rapide, filetage mâle, ISO6150, sérieB
RAC.RAP.MALE FILETEE 1/4 GAZ.PASS.6
Art. N° 0699271001
EAN 4045989868629
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour le raccordement de réseaux pneumatiques
- Filetage prétéflonné
- Assure un gain de temps lors du montage et garantit une parfaite étanchéité
- Filetage conique ou métrique
- En acier traité anti-corrosion
Compatibilité de montage avec les coupleurs et raccords répondant aux normes ISO 6150 Série B, US MIL 4109 C, NF E 49053.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Raccordement de tous types d'outils pneumatiques au réseau d'air comprimé
Filetage de raccordement | R 1/4 pouce |
Longueur (L) | 43 mm |
Surplat (SW) | 14mm |
Diamètre de passage du coupleur | 6 mm |