Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Raccord air comprimé ISO 6150 Série B fileté conique

RAC.RAP.MALE FILETEE M14X125 PASS.6

Art. N° 0699271003

EAN 4045989868650

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Raccord air comprimé ISO 6150 Série B fileté conique

Art. N° 0699271003

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le raccordement de réseaux pneumatiques
  • Filetage prétéflonné

  • Assure un gain de temps lors du montage et garantit une parfaite étanchéité

  • Filetage conique ou métrique

  • En acier traité anti-corrosion
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Raccordement de tous types d'outils pneumatiques au réseau d'air comprimé

Filetage de raccordement

M14 x 1,25

Longueur (L)

43 mm

Surplat (SW)

14mm

Diamètre de passage du coupleur

6 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques