Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Raccord air comprimé ISO 6150 Série B taraudé cylindrique et métrique

RAC.RAP.FEMELLE CYL 1/4 GAZ PASS.6

Art. N° 0699270001

EAN 4045989868605

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Raccord air comprimé ISO 6150 Série B taraudé cylindrique et métrique

Art. N° 0699270001

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le raccordement de réseaux pneumatiques
  • En acier traité anti-corrosion

  • Taraudage cylindrique ou métrique
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Raccordement de tous types d'outils pneumatiques au réseau d'air comprimé

Filetage de raccordement

G 1/4 pouce

Longueur (L)

41 mm

Surplat (SW)

17mm

Diamètre de passage du coupleur

6 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques