ABSORBANT POUR HYDROCARBURE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Absorbant pour hydrocarbure pour professionnels.
Filter
Feuilles d’absorbants universels en rouleau NF

Feuilles d’absorbants universels en rouleau NF


Maîtrise et absorption de déversements accidentels Economique Peut être utilisé jusqu'à saturation des feuilles Pas de risque de dispersion du produit comme avec l'absorbant en granulé Peut absorber jusqu'à 25 fois son propre poids Permet de réduire le poids de déchets à éliminer par rapport à de l'absorbant classique (pour une même quantité d'absorption : 8 kg d'absorbant granulés utilisés contre seulement 1 kg d'absorbant en feuilles) Polyvalent et très pratique Les feuilles pré-découpés se détachent facilement et sans outil Utilisable en préventif (ex : placé sous une machine ) ou curatif (en cas de déversement accidentel) Produit complémentaire aux absorbants en granulés La fibre absorbe les liquides, les granulés assèchent ensuite le sol ATTENTION !Il est à noter que les produits absorbés conservent après absorption toutes leurs caractéristiques chimiques et toxicologiques Il conviendra donc de prendre toutes les précautions nécessaires lors de la manipulation des absorbants imbibés.(Protections individuelles appropriées notamment) Les absorbants doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur selon la nature des produits absorbés.Dans le cas d'absorption de produits toxiques ou polluants, ils doivent être éliminés conformément à la réglementation des DIS (Déchets Industriels Spéciaux) Absorbant universel pour tous types de liquides tels que eau, liquide de refroidissement, diluants, solvants, peintures Absorbants universel en rouleau
Voir la gamme


Absorbant pour hydrocarbure : maîtrisez efficacement les déversements industriels

Un absorbant pour hydrocarbure est un matériau conçu pour capturer et retenir les liquides à base d'hydrocarbures, tels que les huiles, les carburants et autres produits pétroliers. Utilisé dans les environnements industriels, il permet de gérer efficacement les déversements accidentels, minimisant ainsi les risques environnementaux et de sécurité. Ces absorbants se présentent sous diverses formes, comme des feuilles, des boudins ou des granulés, et sont spécialement formulés pour offrir une absorption rapide et efficace tout en étant résistants à l'eau.


Points forts des absorbants pour hydrocarbures

Les absorbants pour hydrocarbures de la gamme Würth sont conçus pour offrir une efficacité maximale dans la gestion des déversements de produits pétroliers. Leur principal atout est leur capacité d'absorption rapide et élevée, permettant de contenir et de nettoyer les fuites rapidement, réduisant ainsi les risques de glissade et de pollution environnementale. De plus, ces produits sont faciles à utiliser et à éliminer, ce qui optimise le temps et les efforts des professionnels sur le terrain.


Caractéristiques importantes des absorbants pour hydrocarbures

Les absorbants pour hydrocarbures sont disponibles dans une variété de formats, tels que des feuilles, des rouleaux, des boudins et des coussins, pour s'adapter à différentes situations d'utilisation. Ils sont généralement fabriqués à partir de matériaux hydrophobes, ce qui signifie qu'ils n'absorbent pas l'eau, mais ciblent spécifiquement les huiles et les hydrocarbures. Les couleurs courantes incluent le blanc et le gris, facilitant la détection de la saturation. Ces produits respectent souvent les normes environnementales strictes, garantissant une utilisation sûre et responsable.


  • Conçus pour absorber les hydrocarbures, huiles, Adblue, et autres liquides industriels, en intérieur et extérieur
  • Disponibles sous plusieurs formes : granulés, feuilles, rouleaux, boudins absorbants, et chiffons
  • Granulés majoritairement à base de terre de diatomée, adaptés pour une absorption rapide et efficace
  • Feuilles et rouleaux absorbants offrent une grande capacité d’absorption (jusqu’à 25 fois leur poids), réduisent le poids des déchets à traiter et limitent la dispersion
  • Certains produits adaptés à tous types de liquides (eau, solvants, peintures, etc.), d’autres spécifiques aux huiles et hydrocarbures
  • Utilisables en traitement préventif (sous machines) ou curatif (en cas de déversement accidentel)
  • Élimination des absorbants saturés selon la réglementation sur les déchets spéciaux
  • Offrent une utilisation polyvalente pour les professionnels de l’industrie, des chantiers et des carrières
 

Tableau comparatif des absorbants pour hydrocarbures Würth

Produit Type / Forme Liquides absorbés Utilisation / Particularités
Granulés absorbants pour huiles, Adblue Granulés Huiles, Adblue, liquides Absorption efficace, en atelier et chantier
Kit boudin absorbant hydrocarbure Boudin, feuilles, kit complet Huiles, hydrocarbures, dérivés Contrôle et maîtrise de déversement, usage polyvalent
Granulés absorbants Basic Granulés Huiles, produits chimiques
(hors acide fluorhydrique)
Sol atelier, élimine taches et liquides chimiques
Feuilles absorbantes hydrocarbures/huiles Feuilles Huiles, hydrocarbures, dérivés Préventif/curatif, jusqu'à 25x son poids
Granulés absorbants Micro Absorber Plus Granulés Huiles, liquides industriels Absorption renforcée
Feuilles absorbantes universelles Feuilles Eau, solvants, diluants, peintures, liquides divers Absorption tous liquides, réglementaire
Feuilles d’absorbants universels en rouleau NF Rouleau de feuilles Liquides divers Pré-découpées, saturation élevée
Feuilles absorbants hydrocarbures en rouleau NF Rouleau de feuilles Huiles, hydrocarbures Absorption élevée, usage intérieur/extérieur
Chiffon absorbant huiles et produits chimiques Chiffon Huiles, lubrifiants, combustibles, produits chimiques Pose directe sur la tache, élimination facile

Domaines d'applications courants des absorbants pour hydrocarbures

Les absorbants pour hydrocarbures sont largement utilisés dans les secteurs industriels, notamment dans les ateliers mécaniques, les usines, les sites de construction, et les installations de maintenance. Ils sont également essentiels pour les opérations de nettoyage en cas de déversements accidentels sur les routes ou dans les zones portuaires. Leur utilisation est cruciale dans les environnements où la manipulation de pétrole et de ses dérivés est fréquente.


Conseils d'utilisation des absorbants pour hydrocarbures

Pour une efficacité optimale, il est conseillé de choisir le type d'absorbant adapté à la quantité et à la nature du déversement. Il est important de vérifier régulièrement la saturation des absorbants pour éviter tout débordement. Après utilisation, il est recommandé de suivre les directives locales pour l'élimination des matériaux contaminés, afin de minimiser l'impact environnemental. Stocker les absorbants dans un endroit sec et accessible garantit qu'ils sont prêts à l'emploi en cas d'urgence.