DISQUE BÉTON 230 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 32 disque béton 230 mm pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés, de segments de : 16 PCS, 10 PCS, 20 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux, de différents formes et notamment conformes aux normes EN : 13236.
Le disque béton de 230 mm est un outil pour les professionnels engagés dans des travaux de construction ou de rénovation. Grâce à son diamètre généreux, ce disque permet une coupe précise et efficace dans divers types de béton, allant du béton armé au béton cellulaire. Sa conception robuste assure une longévité accrue, même dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes. Le disque béton de 230 mm trouve son application dans des tâches telles que la découpe pour l'installation de portes ou de fenêtres, la création de saignées pour le passage de câbles ou de tuyauteries, et la réduction de structures en béton pour leur démolition ou modification. Sa performance et sa polyvalence en font un choix privilégié pour les projets nécessitant des coupes nettes et rapides dans le béton.