DOUILLE 1/2 6 PANS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 douille 1/2 6 pans pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Bruni, Phosphaté,..., de différentes longueurs : 38 mm, 44 mm, 77 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter


Douille 1/2 6 pans : serrez et desserrez efficacement les écrous pour un assemblage sécurisé

Une douille 1/2 6 pans est un outil utilisé pour serrer ou desserrer des écrous et des boulons. Elle se caractérise par un profil hexagonal à six pans, permettant une prise efficace sur les fixations. Le terme "1/2" fait référence à la taille de l'entraînement, indiquant qu'elle est compatible avec les clés à cliquet ou les barres d'extension de même dimension. Ce type de douille est couramment utilisé dans les secteurs de la mécanique et de l'industrie pour sa robustesse et sa capacité à appliquer un couple élevé.

Points forts des douilles 1/2 6 pans

Les douilles 1/2 6 pans de Würth sont reconnues pour leur robustesse et leur fiabilité. Conçues pour résister aux usages intensifs, elles offrent une excellente prise en main et une transmission optimale du couple. Leur conception précise garantit un ajustement parfait sur les écrous et les boulons, minimisant ainsi le risque de glissement et d'endommagement des pièces. De plus, ces douilles sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, assurant une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion.

Caractéristiques importantes des douilles 1/2 6 pans

Les douilles 1/2 6 pans sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 8 mm à 32 mm, permettant de couvrir un large éventail de besoins professionnels. Fabriquées en acier au chrome-vanadium, elles sont traitées thermiquement pour une résistance accrue. Ces douilles sont souvent dotées d'une finition chromée polie, ce qui leur confère une protection supplémentaire contre la rouille et les rend faciles à nettoyer. Elles respectent les normes DIN et ISO, garantissant ainsi une compatibilité et une performance optimales.

Domaines d'applications courants des douilles 1/2 6 pans

Les douilles 1/2 6 pans sont largement utilisées dans les secteurs de la mécanique automobile, de l'industrie et de la maintenance. Elles sont idéales pour les travaux nécessitant le serrage ou le desserrage d'écrous et de boulons de tailles variées. Leur utilisation est courante dans les ateliers de réparation automobile, les usines de fabrication et les services de maintenance industrielle, où la précision et la fiabilité sont essentielles.

Conseils d'utilisation des douilles 1/2 6 pans

Pour garantir une utilisation optimale des douilles 1/2 6 pans, il est important de choisir la taille appropriée pour chaque application afin d'éviter l'usure prématurée et d'assurer un serrage efficace. Toujours vérifier l'absence de fissures ou de dommages avant utilisation pour éviter tout incident. Lubrifier légèrement les douilles peut faciliter leur insertion et extraction, prolongeant ainsi leur durée de vie. Enfin, stockez-les dans un endroit sec pour prévenir la corrosion.