ÉCROU BORGNE LAITON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 écrou borgne laiton pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 4 mm, 5 mm, 8 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M4, M5, M8,..., de matières diverses : Laiton et finitions diverses : Brut, Nickel Chrome, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, brillant, Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant, de formes diverses : Rond, Bas, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Écrou borgne laiton : sécurisez vos assemblages avec élégance et durabilité

Un écrou borgne en laiton est un élément de fixation utilisé dans divers secteurs professionnels pour assembler des pièces tout en offrant une finition esthétique et protectrice. Fabriqué en laiton pour sa résistance à la corrosion et sa durabilité, cet écrou est conçu avec un côté fermé, empêchant ainsi la pénétration de saleté ou d'humidité et protégeant le filetage. Il est idéal pour les applications nécessitant à la fois une fixation sécurisée et une apparence soignée, couramment utilisé dans les industries mécaniques, électriques et de fabrication.

Points forts des écrous borgnes en laiton

Les écrous borgnes en laiton de Würth se distinguent par leur durabilité et leur résistance à la corrosion. Le laiton, un alliage de cuivre et de zinc, offre une excellente résistance aux intempéries, ce qui le rend idéal pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. De plus, ces écrous sont conçus pour offrir une finition esthétique grâce à leur aspect doré brillant, ajoutant une touche élégante aux assemblages.

Caractéristiques importantes des écrous borgnes en laiton

Les écrous borgnes en laiton se déclinent en plusieurs dimensions pour s'adapter à divers besoins professionnels. Les tailles courantes vont de M3 à M12, avec des hauteurs variant selon le diamètre. Ils sont fabriqués en laiton de haute qualité conforme aux normes industrielles, garantissant une longue durée de vie et une performance fiable. La couleur dorée naturelle du laiton reste inchangée au fil du temps, même sous l'effet des éléments.

Domaines d'applications courants des écrous borgnes en laiton

Ces écrous sont largement utilisés dans l'industrie automobile, pour la fixation de pièces où l'esthétique est aussi importante que la fonctionnalité. Ils sont également courants dans le secteur de la plomberie, grâce à leur résistance à la corrosion. Les écrous borgnes en laiton sont souvent employés dans la fabrication de meubles et d'équipements décoratifs, où leur finition dorée ajoute une touche de sophistication.

Conseils d'utilisation des écrous borgnes en laiton

Pour garantir une installation optimale, il est conseillé de choisir la taille d'écrou adaptée à la vis ou au boulon utilisé. Lors du serrage, veillez à ne pas appliquer une force excessive pour éviter d'endommager le filetage ou la tête de l'écrou. Pour les applications en extérieur, bien que le laiton soit résistant à la corrosion, un entretien régulier peut aider à maintenir son aspect esthétique.