ÉCROU HEXAGONAL DIN 934

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 33 écrou hexagonal DIN 934 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M16,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou hexagonal DIN 934 se distingue par sa polyvalence et sa robustesse, répondant aux normes strictes de l'industrie. Ce type d'écrou est essentiel dans de nombreuses applications, allant de la construction mécanique à l'assemblage de structures métalliques. Grâce à sa forme hexagonale, l'écrou hexagonal DIN 934 offre une excellente prise pour le serrage, assurant ainsi une fixation fiable et durable. Il est également compatible avec divers matériaux, ce qui le rend indispensable dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, et de la construction. Son utilisation assure une connexion solide et sécurisée, faisant de l'écrou hexagonal DIN 934 un choix privilégié pour les professionnels exigeant une haute qualité et une grande fiabilité dans leurs projets.