ÉCROU INOX M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 62 écrou inox M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 8 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M8,..., de matières diverses : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A1 et finitions diverses : Brut, Etamé, Gleitmo 615 Dry solid film lubricant et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L’écrou inox M10 est un composant essentiel dans le domaine de la construction et de la mécanique, offrant robustesse et résistance à la corrosion. Idéal pour des environnements exigeants tels que les installations maritimes, chimiques et alimentaires, cet écrou assure une fixation fiable et durable. L’utilisation de l’écrou inox M10 dans la réalisation de structures métalliques ou dans l’assemblage d’éléments mécaniques garantit une excellente tenue face aux intempéries et aux conditions extrêmes. Sa composition en acier inoxydable le rend indispensable pour des applications où la qualité et la longévité sont primordiales. Concrètement, l’écrou inox M10 représente un choix de prédilection pour des projets nécessitant fiabilité et résistance à la corrosion.