ÉCROU TENDEUR DIN 1478

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 écrou tendeur DIN 1478 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 16 mm, 20 mm, 24 mm , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M16, M20, M24, de matières diverses : Acier et finitions diverses : Brut, Galvanisé à chaud et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou tendeur DIN 1478 est un élément indispensable dans le domaine de la construction et de la réparation, offrant une solution efficace pour la tension et la sécurisation de câbles et de chaînes. Grâce à sa conception conforme à la norme DIN 1478, cet écrou tendeur garantit une compatibilité et une performance optimales dans diverses applications industrielles, y compris le levage, l'architecture, et la marine. Son utilisation assure une force de tension précise et fiable, essentielle pour maintenir la stabilité et la sécurité des structures. L'écrou tendeur DIN 1478 se distingue également par sa facilité d'installation et d'ajustement, permettant une adaptation rapide aux besoins spécifiques de chaque projet sans compromettre la qualité ni la sécurité.