FORET / MÈCHE BÉTON 60 CM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 foret béton 60 cm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 12 mm, 14 mm, 15 mm,... et longueurs : 1000 mm, 160 mm, 200 mm,..., de différentes formes : Coupe usée, Tête en carbure, de spirales : 2 PCS, 4 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Convient pour SDS-max.
Filter
Le foret béton 60 cm est un outil essentiel pour les professionnels de la construction et la rénovation. Grâce à sa longueur impressionnante, ce foret permet de percer avec précision et facilité dans les matériaux les plus durs comme le béton ou la pierre. Le foret béton 60 cm trouve son application dans la création de passages pour les câblages électriques, la mise en place de systèmes de plomberie, ainsi que dans le montage de structures nécessitant une fixation profonde et solide. Sa robustesse et sa capacité à traverser des matériaux résistants font du foret béton 60 cm un choix privilégié pour les travaux de construction et de rénovation de grande envergure, assurant efficacité et durabilité dans les projets les plus exigeants.