GANTS DE PROTECTION ANTI-DÉRAPANT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 Gants de protection anti-dérapant pour professionnels. Vous retrouverez des EPI pour la protection des mains, de diverses matières : Chloroprène, Nitrile, PVC - Polychlorure de vinyle, de tailles adaptées à toutes les corpulences : 10, 8, 9,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et répondant aux différentes normes en vigueur : 388:2016+A1:2018, 388;420, 407:2020,....
Filter


Gants de protection anti-dérapant : manipulez en toute sécurité et efficacité vos outils professionnels

Les gants de protection anti-dérapants sont conçus pour offrir une prise sécurisée et une protection optimale dans des environnements professionnels. Ils sont fabriqués avec des matériaux résistants à l'abrasion et intègrent des revêtements spéciaux, comme le nitrile ou le latex, pour améliorer l'adhérence sur des surfaces glissantes. Ces gants sont essentiels pour prévenir les accidents liés à la manipulation d'objets lisses ou huileux, tout en assurant confort et dextérité. Ils sont largement utilisés dans des secteurs tels que la logistique, l'industrie manufacturière et la maintenance.

Les points forts des gants de protection anti-dérapant

Les gants de protection anti-dérapant Würth offrent une adhérence exceptionnelle, même dans des conditions humides ou huileuses. Ils sont conçus pour améliorer la sécurité et l'efficacité des professionnels en réduisant le risque de glissement des outils ou des matériaux.

Les caractéristiques importantes des gants de protection anti-dérapant

Ces gants sont disponibles dans une large gamme de tailles allant du S au XXL pour s'adapter à toutes les morphologies. Fabriqués à partir de matériaux résistants tels que le nitrile ou le latex, ils offrent une durabilité accrue. Les gants sont souvent de couleur noire ou grise pour masquer les taches. Ils respectent les normes EN 388 pour la résistance à l'abrasion, à la coupure, à la déchirure et à la perforation.

Les domaines d'applications courants des gants de protection anti-dérapant

Idéaux pour les secteurs de la construction, de la mécanique, de la manutention et de l'industrie automobile, ces gants sont essentiels pour toute tâche nécessitant une manipulation précise et sécurisée. Ils sont également utilisés dans les environnements où le contact avec des surfaces huileuses ou glissantes est fréquent.

Les conseils d'utilisation des gants de protection anti-dérapant

Il est conseillé de choisir la taille appropriée pour garantir un confort optimal et une dextérité maximale. Inspectez régulièrement les gants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Nettoyez-les selon les instructions du fabricant pour prolonger leur durée de vie. Remplacez les gants dès qu'ils montrent des signes de détérioration pour maintenir un niveau de protection adéquat.