GOUPILLE CANNELÉE ISO 8742
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 goupille cannelée ISO 8742 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 20 mm, 16 mm, 24 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier, dans divers diamètres : 4 mm, 3 mm, 5 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO : 1475.
La goupille cannelée ISO 8742 est un élément de fixation mécanique conçu pour offrir une résistance et une précision accrues dans les assemblages. Grâce à ses cannelures, elle assure une meilleure répartition des charges et une fixation sécurisée sans jeu, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une grande fiabilité. La goupille cannelée ISO 8742 trouve des applications variées dans l'industrie mécanique, l'aéronautique, l'automobile et la construction de machines où la précision et la résistance sont primordiales. Sa conception conforme à la norme ISO 8742 garantit une qualité et une interopérabilité au niveau international, facilitant ainsi son adoption dans divers projets d'ingénierie à travers le monde.