LAME SCIE CIRCULAIRE 150 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 lame scie circulaire 150 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents : Dent alternée, de nombre de dents de : 14 PCS, 18 PCS, 24 PCS,... et de vitesse de rotation maximum de : 10100 tr/min, 10200 tr/min, 10600 tr/min,....
Filter


Lame scie circulaire 150 mm : découpez avec précision et efficacité dans divers matériaux

Une lame de scie circulaire de 150 mm est un outil de coupe circulaire conçu pour être monté sur une scie circulaire professionnelle. Elle est utilisée pour réaliser des coupes précises dans divers matériaux tels que le bois, le métal ou le plastique. La lame est dotée de dents tranchantes qui varient en nombre et en configuration selon l'application spécifique, permettant des coupes rapides et efficaces. Sa taille de 150 mm fait référence au diamètre de la lame, influençant la profondeur maximale de coupe possible.

Points forts des lames de scie circulaire Würth

Les lames de scie circulaire Würth sont conçues pour offrir une précision de coupe exceptionnelle et une durabilité accrue. Leur conception avancée permet une réduction des vibrations, assurant ainsi une coupe plus nette et une meilleure maîtrise de l'outil. Ces lames sont également réputées pour leur capacité à maintenir leur tranchant plus longtemps, ce qui réduit la fréquence des remplacements et optimise le temps de travail des professionnels.

Caractéristiques importantes des lames de scie circulaire Würth

Les lames de scie circulaire Würth de 150 mm sont fabriquées en acier de haute qualité, garantissant une robustesse et une longévité remarquables. Elles sont disponibles avec différentes configurations de dents, telles que les dents alternées ou les dents plates, adaptées à divers matériaux. Les lames respectent les normes de sécurité en vigueur, assurant une utilisation sécurisée pour les professionnels. Elles sont souvent proposées en plusieurs épaisseurs et avec des revêtements spéciaux pour minimiser la friction et la chaleur.

Domaines d'applications courants des lames de scie circulaire Würth

Les lames de scie circulaire Würth sont couramment utilisées dans les domaines de la construction, de la menuiserie et de la charpente. Elles sont idéales pour la découpe de bois massif, de panneaux de particules, de contreplaqué et de matériaux composites. Grâce à leur polyvalence, elles conviennent également pour des applications dans l'industrie de l'ameublement et pour les travaux de rénovation.

Conseils d'utilisation des lames de scie circulaire Würth

Pour optimiser la durée de vie des lames de scie circulaire Würth, il est conseillé de toujours les utiliser avec des outils compatibles et de respecter les vitesses de rotation recommandées. Veillez à vérifier régulièrement l'état des dents et à nettoyer la lame pour éviter l'accumulation de résidus. Lors du remplacement de la lame, assurez-vous que la scie est débranchée pour garantir une sécurité maximale.