MASQUE EN 149
Masque de protection jetable FFP2 CM 2000 avec valve
- Design: Avec valve
- Norme EN: 149:2001 + A1:2009
Masque de protection jetable FFP3 CM 2000 avec valve
- Design: Avec valve
- Norme EN: 149:2001 + A1:2009
Masque de protection jetable FFP3 CM 3000 avec valve
- Design: Avec valve
- Norme EN: 149:2001 + A1:2009
Masque de protection jetable FFP2 CM 3000 avec valve
- Design: Avec valve
- Norme EN: 149:2001 + A1:2009
Le masque EN 149 est conçu pour offrir une protection respiratoire optimale dans divers environnements de travail. Ce type de masque filtre efficacement les particules aériennes, réduisant ainsi le risque d'inhalation de substances nocives. Sa conception ergonomique assure un ajustement confortable, permettant un port prolongé sans inconfort. Le masque EN 149 est particulièrement prisé dans les secteurs industriels et de la santé, où la protection contre les poussières fines, les virus et autres polluants aériens est cruciale. Grâce à sa certification EN 149, ce masque garantit non seulement une sécurité respiratoire de haut niveau mais aussi la conformité aux normes européennes strictes en matière de protection individuelle. Cela en fait un choix de prédilection pour les professionnels exigeant une protection fiable et efficace dans leur milieu de travail.