MASTIC SILICONE POUR EXTÉRIEUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 Mastic silicone pour extérieur pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Silicone neutre, base alcoxy, Silicone neutre, base oxime, Acétate,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Mastic silicone pour extérieur : scellez durablement vos surfaces exposées aux intempéries

Le mastic silicone pour extérieur est un produit d'étanchéité utilisé pour sceller et protéger les surfaces exposées aux conditions climatiques. Il offre une excellente adhérence sur divers matériaux tels que le verre, le métal, le bois et le plastique. Résistant aux UV, aux intempéries et aux variations de température, il assure une durabilité et une flexibilité optimales. Ce mastic est souvent utilisé dans la construction et la rénovation pour les joints de fenêtres, portes, façades et autres éléments extérieurs nécessitant une protection contre l'humidité et les infiltrations d'air.

Points forts des mastics silicone pour extérieur

Les mastics silicone pour extérieur se distinguent par leur excellente résistance aux intempéries et aux variations de température. Ils offrent une adhérence durable sur une variété de surfaces, garantissant une étanchéité parfaite même dans des conditions climatiques extrêmes. Leur flexibilité permet d'absorber les mouvements des matériaux, évitant ainsi les fissures et les décollements.

Caractéristiques importantes des mastics silicone pour extérieur

Les mastics silicone pour extérieur sont disponibles dans une gamme de couleurs, notamment transparent, blanc, gris et noir, permettant une intégration esthétique sur différents supports. Ils respectent souvent les normes ISO 11600-F&G-25LM, assurant une performance optimale. Les plages de températures d'application varient généralement de -20°C à +50°C, et une fois polymérisés, ils résistent à des températures allant de -40°C à +150°C. Ces produits sont souvent formulés sans solvant, respectueux de l'environnement et sans odeur.

Domaines d'applications courants des mastics silicone pour extérieur

Les mastics silicone pour extérieur sont couramment utilisés pour le calfeutrage et l'étanchéité des joints dans la construction, tels que les fenêtres, les portes, les façades, et les toitures. Ils sont également utilisés pour sceller les joints de dilatation et les raccords dans les bâtiments industriels et commerciaux. Leur résistance aux UV et aux intempéries les rend idéaux pour les applications en extérieur.

Conseils d'utilisation des mastics silicone pour extérieur

Avant d'appliquer le mastic silicone, il est essentiel de nettoyer et de sécher soigneusement les surfaces pour assurer une adhérence optimale. Utilisez un pistolet à mastic pour une application précise et régulière. Appliquez le produit à des températures comprises entre 5°C et 40°C pour de meilleurs résultats. Après application, lissez le joint avec un outil approprié pour garantir une finition soignée. Respectez le temps de polymérisation indiqué par le fabricant avant toute exposition à l'eau ou à d'autres contraintes.