PINCEAU POUR LASURE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 pinceau pour lasure pour professionnels. Vous retrouverez des pinceaux, avec différentes couleurs, de différentes longueurs : 231 mm, de différentes largeurs : 50 mm, 75 mm, épaisseurs : 17 mm et types de pinceaux : Pinceau à lasure.
Filter


Pinceau pour lasure : appliquez uniformément vos traitements protecteurs sur le bois

Un pinceau pour lasure est un outil spécialement conçu pour l'application de lasures sur des surfaces en bois. Il est doté de poils synthétiques ou naturels qui permettent une répartition uniforme du produit, assurant une protection optimale et une finition esthétique. Sa forme, souvent plate ou légèrement arrondie, facilite l'accès aux recoins et aux détails des surfaces à traiter. Utilisé principalement dans le secteur du bâtiment et de la menuiserie, ce pinceau est essentiel pour préserver et embellir les structures en bois tout en garantissant leur durabilité.

Les points forts de ce type de produits

Les pinceaux pour lasure Würth sont conçus pour offrir une application précise et uniforme des produits de protection du bois. Grâce à leurs poils de haute qualité, ces pinceaux garantissent une absorption optimale de la lasure, permettant ainsi une couverture efficace et homogène. Leur ergonomie est pensée pour un confort d'utilisation maximal, même lors d'une utilisation prolongée. De plus, leur durabilité en fait un choix économique pour les professionnels cherchant à optimiser leurs outils de travail.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

Les pinceaux pour lasure Würth se déclinent en plusieurs dimensions, allant de 30 mm à 100 mm de largeur, pour s'adapter à toutes les surfaces à traiter. Ils sont fabriqués à partir de matériaux résistants, tels que des mélanges de poils synthétiques et naturels, garantissant une grande longévité et une excellente résistance aux solvants. Disponibles en plusieurs couleurs, les manches ergonomiques sont souvent en bois ou en plastique antidérapant. Ces pinceaux respectent les normes européennes en matière de qualité et de sécurité, assurant ainsi une utilisation fiable et professionnelle.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

Les pinceaux pour lasure sont principalement utilisés dans le secteur du bâtiment et de la rénovation, notamment pour le traitement et la protection des surfaces en bois telles que les façades, les volets, les clôtures, et les terrasses. Ils sont également prisés dans l'industrie du meuble pour l'application de finitions protectrices et esthétiques sur les pièces en bois. Grâce à leur précision, ils conviennent aussi aux travaux de restauration de structures en bois anciennes.

Les conseils d'utilisation de ce type de produit

Pour garantir un résultat optimal, il est conseillé de bien préparer la surface en bois avant l'application de la lasure, en la nettoyant et en la ponçant si nécessaire. Utilisez le pinceau adapté à la taille de la surface pour éviter les traces et les surcharges de produit. Après utilisation, nettoyez le pinceau avec un solvant approprié pour prolonger sa durée de vie. Stockez-le dans un endroit sec et à l'abri de la poussière pour préserver la qualité des poils.