RACCORD MULTICOUCHE 50 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 Raccord multicouche 50 mm pour professionnels. Vous retrouverez des raccords, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : 1 1/2 pouce, 2 pouces, 1 1/4 pouce,..., de différentes longueurs : 84 mm, 103 mm, 75 mm,..., diamètres de tube : 26 mm, 32 mm, 20 mm,..., et différentes matières : Fluorure de polyvinylidène PVDF, Acier inoxydable / plastique, Laiton, convient à l'eau potable,....
Filter


Le raccord multicouche 50 se distingue par sa polyvalence et sa fiabilité dans divers domaines d'applications, principalement dans les installations de plomberie et de chauffage. Ce produit, conçu pour assurer une jonction efficace entre différents types de tuyaux, offre une solution optimale pour des systèmes nécessitant une étanchéité parfaite et une résistance à long terme. La facilité d'installation et la durabilité du raccord multicouche 50 le rendent idéal pour les projets résidentiels, commerciaux et industriels, garantissant une performance constante même sous des conditions d'utilisation intensives. Sa capacité à résister à des températures et des pressions élevées lui permet de répondre aux exigences spécifiques de chaque application, affirmant sa position comme un choix privilégié pour les professionnels souhaitant une solution fiable et efficace.