SCIE CLOCHE / TRÉPAN DIAMÈTRE 100 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 scie cloche 100 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 50 mm, 60 mm, 62 mm, différents diamètres, différentes matières et différents nombres de dents : 6 PCS, 8 PCS pour convenir à différents types d'application.
Filter


Scies-cloches de diamètre 100 mm : découpez avec précision dans les matériaux épais

Les scies-cloches de diamètre 100 mm sont des outils de coupe circulaires conçus pour percer des trous précis dans divers matériaux tels que le métal, le bois, le plastique et le plâtre. Elles sont souvent utilisées dans les secteurs de la construction et de l'industrie pour des applications nécessitant des ouvertures de grande taille. Dotées de dents tranchantes, elles garantissent une découpe nette et efficace. Ces scies-cloches s'adaptent généralement à des perceuses électriques, permettant ainsi une utilisation rapide et pratique pour des professionnels exigeant précision et performance.


Points forts des scies-cloches de diamètre 100 mm

Les scies-cloches de diamètre 100 mm de Würth sont conçues pour offrir une performance exceptionnelle et une durabilité accrue. Elles se distinguent par leur capacité à réaliser des coupes précises et nettes, même dans des matériaux difficiles à travailler. Leur conception robuste assure une longue durée de vie, ce qui en fait un choix économique pour les professionnels exigeants. De plus, elles sont compatibles avec une large gamme de perceuses, ce qui les rend polyvalentes et faciles à intégrer dans tout atelier professionnel.


Caractéristiques importantes des scies-cloches de diamètre 100 mm

Les scies-cloches de diamètre 100 mm sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, tels que l'acier rapide ou le carbure, garantissant une résistance optimale à l'usure et à la chaleur. Elles sont souvent dotées de dents en carbure de tungstène, ce qui permet de percer efficacement des matériaux tels que le bois, le métal et le plastique. La profondeur de coupe standard est généralement de 38 mm, mais certaines variantes peuvent offrir des profondeurs plus importantes pour des applications spécifiques.


  • Scies cloches (trépans) de qualité professionnelle, diamètre principal 100 mm
  • Différentes longueurs disponibles : 50 mm, 60 mm, 62 mm
  • Plusieurs modèles pour répondre à diverses applications : perçage à sec, utilisation avec perceuse à percussion ou marteau-perforateur
  • Matières de coupe adaptées : diamant (pour carrelage), carbure de tungstène (pour béton, pierre, maçonnerie)
  • Différents nombres de dents selon le modèle (6 ou 8 pièces)
  • Utilisation sur : béton, maçonnerie, pierre, carrelage, tubes, boîtiers électriques, gaines de ventilation
  • Nombreuses options de centrage / fixation (M14, raccord fileté spécial, foret centreur)
 

Tableau comparatif des scies cloches/trépans 100 mm Würth

Produit Diamètre Matériau de coupe Applications Particularités
Couronne diamant perçage à sec 100 mm Diamant Carrelage Perçage à sec, centrage progressif, pose sur carrelage sans dommage
Couronne de perçage perceuse percussion/marteau-perforateur 100 mm (aussi dispo 82 mm, 30 mm) Carbure de tungstène
Béton, maçonnerie, pierre, tubes, boîtiers, gaines, hottes Résiste à la percussion, légère, multi-usages
Couronne perçage marteau-perforateur 82-100 mm Carbure de tungstène Béton, pierre naturelle/artificielle, maçonnerie Fixation filetée, foret centreur, disposition asymétrique des dents, changement sans outil

Domaines d'applications courants des scies-cloches de diamètre 100 mm

Ces scies-cloches sont largement utilisées dans des domaines tels que la construction, la plomberie et l'électricité. Elles sont idéales pour la réalisation de passages de câbles, la découpe de tuyaux ou la création d'ouvertures dans les panneaux de bois ou de plâtre. Leur capacité à travailler sur divers matériaux en fait un outil indispensable pour les professionnels qui nécessitent des découpes précises et rapides dans des environnements variés.


Conseils d'utilisation des scies-cloches de diamètre 100 mm

Pour optimiser la durée de vie et la performance des scies-cloches, il est conseillé de les utiliser à une vitesse adaptée au matériau à percer. L'utilisation de lubrifiants peut également réduire l'usure et améliorer la qualité de la coupe. Assurez-vous que la scie-cloche est correctement fixée à la perceuse pour éviter tout risque de déviation ou de vibration excessive. Enfin, vérifiez régulièrement l'état des dents pour garantir une coupe toujours nette et précise.