VIS FHC M14

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 vis FHC M14 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée 60° et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis FHC M14 : fixez solidement vos structures métalliques

Une vis FHC M14 est une fixation mécanique dotée d'une tête fraisée cylindrique (FHC) conçue pour s'encastrer dans la surface d'assemblage, offrant ainsi un fini affleurant. Le diamètre nominal de la tige est de 14 mm, ce qui la rend adaptée aux applications nécessitant une résistance et une tenue élevées. Ces vis sont couramment utilisées dans les secteurs industriels et de la construction pour assembler des pièces métalliques ou des structures nécessitant une fixation robuste et discrète. La conception de la tête permet une répartition uniforme de la charge et un couple de serrage optimal, garantissant une connexion sécurisée et durable.